Smc Chk Brs 615-6f6f-f | เช็ควาล์วสปริงลูกสูบทองเหลือง 3/8 นิ้ว | 4dhw6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES CHK BRS 615-6F6F-F เช็ควาล์วลูกสูบสปริงทองเหลือง 3/8 นิ้ว | AD7CGM 4DHW6

SMC VALVES CHK BRS 615-6F6F-F เช็ควาล์วลูกสูบสปริงทองเหลือง 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7CGM รุ่น: CHK BRS 615-6F6F-Fอ้างอิงไขว้: 4DHW6
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
฿1,816 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเช็ควาล์วลูกสูบสปริง
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า3-18 / 32 "
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แคร็กความดัน1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาด Hex7 / 8 "
ความยาว2.25 "
วัสดุทองเหลือง
แม็กซ์ ชั่วคราว375 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ความสูงโดยรวม7 / 8 "
วัสดุซีลViton
วัสดุเบาะทองเหลือง
ขนาด3 / 8 "
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ความกว้าง7 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8481309000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุเบาะประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexขนาดความกว้างความยาววัสดุแม็กซ์ ชั่วคราวราคา
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2M-B เช็ควาล์วลูกสูบสปริงทองเหลือง 1/8 นิ้ว | AD7CEV 4DHR3 ซีเอชเค BRS 210-2M2M-Bทองเหลืองม.ป.ท7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "ทองเหลือง250 องศา F฿1,083
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2M-F เช็ควาล์วลูกสูบสปริงทองเหลือง 1/8 นิ้ว | AD7CEW 4DHR4 ซีเอชเค BRS 210-2M2M-FทองเหลืองMNPT x MNPPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "ทองเหลือง180 องศา F฿1,066
SMC VALVES CHK BRS 210-2F2M-B เช็ควาล์วลูกสูบสปริงทองเหลือง 1/8 นิ้ว | AD7CEX 4DHR5 ซีเอชเค BRS 210-2F2M-BทองเหลืองFNPT x MNPPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "ทองเหลือง180 องศา F฿1,070
SMC VALVES CHK BRS 210-2F2M-F เช็ควาล์วลูกสูบสปริงทองเหลือง 1/8 นิ้ว | AD7CEY 4DHR6 ซีเอชเค BRS 210-2F2M-FทองเหลืองFNPT x MNPPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "ทองเหลือง180 องศา F฿1,164
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2F-B เช็ควาล์วลูกสูบสปริงทองเหลือง 1/8 นิ้ว | AD7CEZ 4DHR7 ซีเอชเค BRS 210-2M2F-BทองเหลืองMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "ทองเหลือง180 องศา F฿1,167
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2F-F เช็ควาล์วลูกสูบสปริงทองเหลือง 1/8 นิ้ว | AD7CFA 4DHR8 ซีเอชเค BRS 210-2M2F-FทองเหลืองMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "ทองเหลือง180 องศา F฿1,154
SMC VALVES CHK BRS 215-2F2F-B เช็ควาล์วลูกสูบสปริงทองเหลือง 1/8 นิ้ว | AD7CFB 4DHR9 ซีเอชเค BRS 215-2F2F-Bทองเหลืองเอฟเอ็นพีที9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1.375 "ทองเหลือง180 องศา F฿1,040

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES CHK BRS 615-6F6F-F เช็ควาล์วลูกสูบสปริงทองเหลือง 3/8 นิ้ว
฿1,816 / หน่วย