Smc Valves Kq2h09-13a | ท่อตรง 5/16 X 1/2 นิ้ว X Tube | 36x040 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES KQ2H09-13A ตรง 5/16 x 1/2 นิ้วท่อ x ท่อ | AC6ZUQ 36X040

SMC VALVES KQ2H09-13A ท่อตรง 5/16 x 1/2 นิ้ว x ท่อ

In Stock
รายการ: AC6ZUQ รุ่น: KQ2H09-13Aข้ามอ้างอิง: 36X040

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿363 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตรง
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องโพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต
สีสีขาว / สีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อหลอด x Tube
แม็กซ์ ความดัน145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ5 / 16 "x 1 / 2"
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 140 องศา F
ขนาดท่อ5 / 16 "x 1 / 2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อขนาดท่อราคา
SMC VALVES KQ2H01-03A ตรง 1/8 x 5/32 นิ้ว Tube x Tube | AC6ZQP 36 วัตต์ 969 KQ2H01-03A5 / 32 "x 1 / 8"1 / 8 "x 5 / 32"฿188
SMC VALVES KQ2H01-07A ตรง 1/8 x 1/4 นิ้วท่อ x ท่อ | AC6ZQQ 36 วัตต์ 970 KQ2H01-07A1 / 8 "x 1 / 4"1 / 8 "x 1 / 4"฿222
SMC VALVES KQ2H03-05A ตรง 5/32 x 3/16 นิ้วท่อ x ท่อ | AC6ZRN 36W991 KQ2H03-05A5 / 32 "x 3 / 16"5 / 32 "x 3 / 16"฿246
SMC VALVES KQ2H03-07A ท่อตรง 5/32 x 1/4 นิ้ว x Tube | AC6ZRP 36W992 KQ2H03-07A5 / 32 "x 1 / 4"5 / 32 "x 1 / 4"฿243
SMC VALVES KQ2H04-06A ท่อตรง 4 มม. x 6 มม. x Tube | AC6ZRY 36X001 KQ2H04-06A-4 6 mm x มม฿189
SMC VALVES KQ2H05-07A ตรง 3/16 x 1/4 นิ้วท่อ x ท่อ | AC6ZTE 36X007 KQ2H05-07A3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"฿249
SMC VALVES KQ2H06-08A ตรง 6mm x 8mm Tube x Tube | AC6ZTP 36X016 KQ2H06-08A-6 8 mm x มม฿171

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES KQ2H09-13A ท่อตรง 5/16 x 1/2 นิ้ว x ท่อ
฿363 / หน่วย