Smc Valves Kq2le11-00a | ข้องอยูเนี่ยน Bulkhead ท่อ 3/8 นิ้ว X Tube | 36w667 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES KQ2LE11-00A ข้อศอกสหภาพกั้น 3/8 นิ้ว x หลอด | AC6ZBQ 36W667

SMC VALVES KQ2LE11-00A ข้องอยูเนี่ยน Bulkhead ท่อ 3/8 นิ้ว x ท่อ

In Stock
รายการ: AC6ZBQ รุ่น: KQ2LE11-00Aข้ามอ้างอิง: 36W667
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
฿668 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นBulkhead Union Elbow, 90 องศา
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องโพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต
สีสีขาว / สีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อหลอด x UNF
ขนาด Hex1"
แม็กซ์ ความดัน145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ7 / 8-14
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 140 องศา F
ขนาดท่อ3 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.67
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าSG

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexขนาดท่อขนาดท่อราคา
SMC VALVES KQ2LE01-00A ข้องอข้อศอก 1/8 นิ้ว x Tube | AC6ZBF 36W658 KQ2LE01-00Aหลอด x UNF11 / 16 "1 / 2-201 / 8 "฿460
SMC VALVES KQ2LE03-00A Bulkhead Union Elbow 5/32 นิ้ว Tube x Tube | AC6ZBG 36W659 KQ2LE03-00Aหลอด x UNF11 / 16 "1 / 2-205 / 32 "฿387
SMC VALVES KQ2LE04-00A กั้นข้อศอก 4mm Tube x Tube | AC6ZBH 36W660 KQ2LE04-00Aหลอด x Tube14mmM12 x 14mm฿471
SMC VALVES KQ2LE05-00A ข้องอข้อศอก 3/16 นิ้ว x Tube | AC6ZBJ 36W661 KQ2LE05-00Aหลอด x UNF11 / 16 "9 / 16-183 / 16 "฿464
SMC VALVES KQ2LE06-00A Bulkhead Union Elbow 6mm Tube x Tube | AC6ZBK 36 วัตต์ 662 KQ2LE06-00Aหลอด x Tube17mmM14 x 16mm฿562
SMC VALVES KQ2LE07-00A ข้อศอกสหภาพกั้นท่อ 1/4 นิ้ว x หลอด | AC6ZBL 36W663 KQ2LE07-00Aหลอด x Tube11 / 16 "9 / 16-181 / 4 "฿463
SMC VALVES KQ2LE08-00A Bulkhead Union Elbow 8mm Tube x Tube | AC6ZBM 36 วัตต์ 664 KQ2LE08-00Aหลอด x Tube17mmM16 x 18mm฿585

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES KQ2LE11-00A ข้องอยูเนี่ยน Bulkhead ท่อ 3/8 นิ้ว x ท่อ
฿668 / หน่วย