Smc Valves Kq2s09-34as | หัวบ๊อกซ์หกเหลี่ยม M Connector 5/16 In | 36w714 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES KQ2S09-34AS หัวต่อซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมขั้วต่อ M 5/16 นิ้ว | AC6ZDQ 36W714

SMC VALVES KQ2S09-34AS คอนเนคเตอร์หัวหกเหลี่ยม M 5/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6ZDQ รุ่น: KQ2S09-34ASข้ามอ้างอิง: 36W714
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
฿216 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์ Hex Socket Head Male
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องโพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต
สีสีขาว / สีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อหลอด x MNPT
ขนาด Hex7 / 32 "
แม็กซ์ ความดัน145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 140 องศา F
ขนาดท่อ5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)2.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexขนาดท่อขนาดท่อราคา
SMC VALVES KQ2S01-32A หัวต่อซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมขั้วต่อ M 1/8 นิ้ว | AC6ZCV 36 วัตต์ 694 KQ2S01-32Aหลอด x UNF2mm10-321 / 8 "฿171
SMC VALVES KQ2S03-32A ขั้วต่อซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมหัวต่อ M 5/32 นิ้ว | AC6ZCW 36W695 KQ2S03-32Aหลอด x UNF2mm10-325 / 32 "฿164
SMC VALVES KQ2S03-34AS หัวต่อซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมขั้วต่อ M 5/32 นิ้ว | AC6ZCX 36 วัตต์ 696 KQ2S03-34ASหลอด x MNPT1 / 8 "1 / 8 "5 / 32 "฿149
SMC VALVES KQ2S04-01AS หัวต่อซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมขั้วต่อ M 4 มม. | AC6ZCY 36W697 KQ2S04-01ASหลอด x ชาย BSPT3mm1 / 8 "4mm฿128
SMC VALVES KQ2S04-M5A ขั้วต่อซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมหัวต่อ M 4 มม. | AC6ZCZ 36W698 KQ2S04-M5Aท่อ x R (PT)2mmM5 x 0.84mm฿130
SMC VALVES KQ2S04-M6A ขั้วต่อซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมหัวต่อ M 4 มม. | AC6ZDA 36W699 KQ2S04-M6Aท่อ x R (PT)3mmM6 x 14mm฿132
SMC VALVES KQ2S05-34AS หัวต่อซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมขั้วต่อ M 3/16 นิ้ว | AC6ZDB 36W701 KQ2S05-34ASหลอด x MNPT9 / 64 "1 / 8 "3 / 16 "฿211

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES KQ2S09-34AS คอนเนคเตอร์หัวหกเหลี่ยม M 5/16 นิ้ว
฿216 / หน่วย