Smc Valves Kq2y05-35as | ทีรันชาย 3/16 นิ้ว เกลียว X Tube | 36w919 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES KQ2Y05-35AS ชายรันที 3/16 นิ้วเกลียว x Tube | AC6ZNK 36W919

SMC VALVES KQ2Y05-35AS ชายวิ่งที 3/16 นิ้วด้าย x ท่อ

In Stock
รายการ: AC6ZNK รุ่น: KQ2Y05-35ASข้ามอ้างอิง: 36W919
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
฿278 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชายรันตี
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องโพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต
สีสีขาว / สีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อหลอด x MNPT
ขนาด Hex9 / 16 "
แม็กซ์ ความดัน145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 140 องศา F
ขนาดท่อ3 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexขนาดท่อขนาดท่อราคา
SMC VALVES KQ2Y01-33AS ชายรันที 1/8 นิ้วเกลียว x หลอด | AC6ZMX 36W906 KQ2Y01-33ASหลอด x MNPT7 / 16 "1 / 16 "1 / 8 "฿257
SMC VALVES KQ2Y01-34AS ชายรันที 1/8 นิ้วเกลียว x หลอด | AC6ZMY 36W907 KQ2Y01-34ASหลอด x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "฿243
SMC VALVES KQ2Y01-35AS ชายรันที 1/8 นิ้วเกลียว x หลอด | AC6ZMZ 36W908 KQ2Y01-35ASหลอด x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "฿262
SMC VALVES KQ2Y03-33AS ชายรันที 5/32 นิ้วเกลียว x หลอด | AC6ZNA 36W909 KQ2Y03-33ASหลอด x MNPT7 / 16 "1 / 16 "5 / 32 "฿236
SMC VALVES KQ2Y03-34AS ชายรันที 5/32 นิ้วเกลียว x หลอด | AC6ZNB 36W910 KQ2Y03-34ASหลอด x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "฿200
SMC VALVES KQ2Y03-35AS ชายรันที 5/32 นิ้วเกลียว x หลอด | AC6ZNC 36 วัตต์ 911 KQ2Y03-35ASหลอด x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "฿250
SMC VALVES KQ2Y04-01AS ชายรันที 4 มม. เกลียว x หลอด | AC6ZND 36W912 KQ2Y04-01ASหลอด x ชาย BSPT10mm1 / 8 "4mm฿243

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES KQ2Y05-35AS ชายวิ่งที 3/16 นิ้วด้าย x ท่อ
฿278 / หน่วย