เอสเอ็มซี Kqg2h04-m5 | ขั้วต่อตัวผู้ M5 5/32 หรือ 4 มม. สแตนเลส 316 | 19f711 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES KQG2H04-M5 ขั้วต่อตัวผู้ M5 5/32 หรือ 4mm 316 สแตนเลส | AA8NLL 19F711

SMC VALVES KQG2H04-M5 ขั้วต่อตัวผู้ M5 5/32 หรือ 4 มม. สแตนเลส 316

In Stock
รายการ: AA8NLL รุ่น: KQG2H04-M5อ้างไขว้: 19F711
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
฿964 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์ชาย
วัสดุพื้นฐานโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
สีเหล็ก
ประเภทการเชื่อมต่อท่อ x R (PT)
ขนาด Hex10mm
แม็กซ์ ความดัน435 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อM5 x 0.8
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 302 องศา F
ขนาดท่อ5/32 "หรือ 4 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.02
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อสีประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexแม็กซ์ ความดันราคา
SMC VALVES KQG2H03-32 ขั้วต่อตัวผู้ 10-32 5/32 หรือ 4mm 316 สแตนเลส | AA8NLH 19F708 KQG2H03-3223 องศาถึง 302 องศา Fโลหะเหล็กสแตนเลส 3165/32 "หรือ 4 มมเหล็กหลอด x UNF10mm435 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿684
SMC VALVES KQG2H03-N01S ขั้วต่อตัวผู้ 1/8 นิ้ว 5/32 หรือ 4 มม. 316 สแตนเลส | AA8NLJ 19F709 KQG2H03-N01S23 องศาถึง 302 องศา Fโลหะเหล็กสแตนเลส 3165/32 "หรือ 4 มมเหล็กหลอด x MNPT12mm435 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿651
SMC VALVES KQG2H06-01S ด้ายต่อตัวผู้ 1/8 นิ้วท่อ 6 มม. | AA8NLN 19F713 KQG2H06-01S23 องศาถึง 302 องศา Fโลหะเหล็กสแตนเลส 3166mmเหล็กท่อ x R (PT)12mm435 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,049
SMC VALVES KQG2H06-02S ขั้วต่อตัวผู้เกลียว 1/4 นิ้วท่อ 6 มม. | AA8NLP 19F714 KQG2H06-02S23 องศาถึง 302 องศา Fโลหะเหล็กสแตนเลส 3166mm-ท่อ x R (PT)14mm435 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,189
SMC VALVES KQG2H06-M5 ขั้วต่อตัวผู้ M5 ถึง 6 มม. ถึง | AA8NLQ 19F715 KQG2H06-M523 องศาถึง 302 องศา Fโลหะเหล็กสแตนเลส 3166mmเหล็กท่อ x R (PT)12mm435 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,008
SMC VALVES KQG2H07-32 ตัวผู้เชื่อมต่อด้าย 10-32 ท่อ 1/4 นิ้ว | AA8NLT 19F717 KQG2H07-3223 องศาถึง 302 องศา Fโลหะเหล็กสแตนเลส 3161 / 4 "เหล็กหลอด x MNPT12mm435 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿876
SMC VALVES KQG2H07-N01S ขั้วต่อตัวผู้ 1/8 นิ้วถึง 1/4 นิ้ว | AA8NLU 19F718 KQG2H07-N01S23 องศาถึง 302 องศา Fโลหะเหล็กสแตนเลส 3161 / 4 "-หลอด x MNPT12mm435 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿800

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES KQG2H04-M5 ขั้วต่อตัวผู้ M5 5/32 หรือ 4 มม. สแตนเลส 316
฿964 / หน่วย