จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES PVC 638-TB6M-F บอลวาล์วพีวีซี Mnpt x ท่อ Barb 3/8 In | AC8MRP 3CGL8

SMC VALVES PVC 638-TB6M-F บอลวาล์วพีวีซี Mnpt x ข้อต่อท่อ 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8MRP รุ่น: PVC 638-TB6M-Fอ้างอิงข้าม: 3CGL8
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
฿1,116 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลพีวีซี
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อMNPT x สายรัดท่อ
จัดการวัสดุพีวีซี
ประเภทการจัดการนาน
ID ท่อ3 / 8 "
แม็กซ์ ความดันWOG 125 psi
ขนาดท่อ3 / 8 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลViton
วัสดุเบาะViton
วัสดุต้นกำเนิดพีวีซี
ประเภทก้านตนเองหล่อลื่น
ชั่วคราว พิสัย20 องศาถึง 140 องศา F
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นID ท่อขนาดท่อวัสดุซีลวัสดุเบาะราคา
SMC VALVES 6386590 บอลวาล์ว Pvc Mnpt x ท่อ Barb 1/4 In | AC8MQX 3CGK1 63865901 / 4 "1 / 4 "เทียม-Nเทียม-N฿831
SMC VALVES 6386290 บอลวาล์ว Pvc Mnpt x Hose Barb 3/8 In | AC8MQZ 3CGK3 63862903 / 8 "3 / 8 "เทียม-Nเทียม-N฿831
SMC VALVES PVC 638-TB4M-F บอลวาล์วพีวีซี Mnpt x ท่อเข็ม 1/4 นิ้ว | AC8MRM 3CGL6 พีวีซี 638-TB4M-F1 / 4 "1 / 4 "VitonViton฿1,116

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES PVC 638-TB6M-F บอลวาล์วพีวีซี Mnpt x ข้อต่อท่อ 3/8 นิ้ว
฿1,116 / หน่วย