จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES PVC CHK 426-6B6B-B Ball Cone เช็ควาล์วสปริง สีเทา Pvc | AD7CJA 4DJA5

SMC VALVES PVC CHK 426-6B6B-B Ball Cone Spring Check Valve Grey พีวีซี

In Stock
รายการ: AD7CJA รุ่น: PVC CHK 426-6B6B-Bอ้างอิงข้าม: 4DJA5
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
฿1,005 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลกรวยสปริงเช็ควาล์ว
ประเภทการเชื่อมต่อลวดหนาม
แคร็กความดัน1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาด Hex1"
ความยาว3 17 / 32 "
วัสดุพีวีซีสีเทา
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ความสูงโดยรวม1"
วัสดุซีลดี
วัสดุเบาะพีวีซีสีเทา
ขนาด3 / 8 "
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8481309000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อความยาววัสดุซีลขนาดราคา
SMC VALVES PVC CHK 426-2F2F-B Ball Cone เช็ควาล์วสปริง สีเทา Pvc | AD7CHM 4DHZ2 พีวีซี CHK 426-2F2F-Bเอฟเอ็นพีที2 29 / 32 "ดี1 / 8 "฿1,044
SMC VALVES PVC CHK 426-2F2F-F บอลกรวยเช็ควาล์วสปริง 1/8 นิ้ว | AD7CHN 4DHZ3 พีวีซี CHK 426-2F2F-Fเอฟเอ็นพีที2 29 / 32 "Viton1 / 8 "฿990
SMC VALVES PVC CHK 426-4M4M-B บอลกรวยเช็ควาล์วสปริง 1/4 นิ้ว Mpt | AD7CHP 4DHZ4 พีวีซี CHK 426-4M4M-Bม.ป.ท2 29 / 32 "ดี1 / 4 "฿965
SMC VALVES PVC CHK 426-4M4M-F บอลกรวยสปริงเช็ควาล์ว 1/4 นิ้ว Mpt | AD7CHQ 4DHZ5 พีวีซี CHK 426-4M4M-Fม.ป.ท2 29 / 32 "Viton1 / 4 "฿1,010
SMC VALVES PVC CHK 426-4M4F-B Ball Cone เช็ควาล์วสปริง Grey Pvc AD7CHR 4DHZ6 พีวีซี CHK 426-4M4F-BMNPT x FNPT2 29 / 32 "ดี1 / 4 "฿1,049
SMC VALVES PVC CHK 426-4M4F-F Ball Cone เช็ควาล์วสปริง สีเทา Pvc | AD7CHT 4DHZ7 พีวีซี CHK 426-4M4F-FMNPT x FNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "฿1,010
SMC VALVES พีวีซี CHK 426-4F4M-B เช็ควาล์วสปริง สปริงกรวย สีเทา AD7CHU 4DHZ8 พีวีซี CHK 426-4F4M-BFPT x MPT2 29 / 32 "ดี1 / 4 "฿955

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES PVC CHK 426-6B6B-B Ball Cone Spring Check Valve Grey พีวีซี
฿1,005 / หน่วย