วาล์ว Smc Sv1100-6fu | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 6.72 Cfm 0.6 Watt | 36lu22 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES SV1100-6FU โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 6.72 CFM 0.6 วัตต์ | AH6YNN 36LU22

SMC VALVES SV1100-6FU โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 6.72 CFM 0.6 วัตต์

In Stock
รายการ: AH6YNN รุ่น: SV1100-6FUข้ามอ้างอิง: 36LU22
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
฿5,508 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับโซลินอยด์ / สปริง
ประเภทวาล์วอากาศ5 ทาง 2 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย14 องศาถึง 122 องศา F
รูปแบบตัวฐานติดตั้ง
ตำแหน่งกลางจุดเปิด
CFM6.72
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.24
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเสียบเข้าไป
ปกติเปิด / ปิดตามปกติปกติเปิด / ปิดตามปกติ
ความสูงโดยรวม1 45 / 64 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.625 "
ความกว้างโดยรวม25 / 64 "
เอาชนะกดแบบไม่ล็อค
ความดันนักบิน15
การใช้พลังงาน0.6W
ช่วงความดัน15 ถึง 105 psi
เทคโนโลยีการขยับโซลินอยด์ / สปริง
แรงดันไฟฟ้าVDC 12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตัวกระตุ้น / กลับอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความกว้างโดยรวมขนาดท่อการใช้พลังงานช่วงความดันเทคโนโลยีการขยับราคา
SMC VALVES VQ1101-51 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | AF7RFR 22KD 23 วีคิว1101-515"โซลินอยด์ / สปริง14 องศาถึง 122 องศา F1.5 "1 / 8 "1.0W22 ถึง 100 psiขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า฿4,482
SMC VALVES VQ1201-51 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24vdc | AF7RFT 22KD 24 วีคิว1201-515"โซลินอยด์ / โซลินอยด์14 องศาถึง 122 องศา F2"3 / 8 "1.0W15 ถึง 100 psiขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า฿6,834
SMC VALVES VQ2101-51 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7RFU 22KD25 วีคิว2101-515"โซลินอยด์ / สปริง14 องศาถึง 122 องศา F1.5 "-1.0W22 ถึง 100 psiขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า฿4,816
SMC VALVES VQ2201-51 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7RFV 22KD 26 วีคิว2201-515"โซลินอยด์ / โซลินอยด์14 องศาถึง 122 องศา F2"-1.0W15 ถึง 100 psiขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า฿7,196
SMC VALVES SY3140-5LZ โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | AF7RGF 22KD36 SY3140-5LZ3.5 "โซลินอยด์ / สปริง14 องศาถึง 122 องศา F1.5 "1 / 8 "0.4W22 ถึง 100 psiขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า฿4,199
SMC VALVES SY3240-5LZ โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7RGG 22KD 37 SY3240-5LZ4.5 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์14 องศาถึง 122 องศา F1.5 "-0.4W15 ถึง 100 psiขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า฿5,517
SMC VALVES SY5140-5LZ โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | AF7RGL 22KD 41 SY5140-5LZ4"โซลินอยด์ / สปริง14 องศาถึง 122 องศา F1.5 "1 / 8 "0.4W22 ถึง 100 psiขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า฿4,011

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES SV1100-6FU โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 6.72 CFM 0.6 วัตต์
฿5,508 / หน่วย