Smc Valves Sv1400-5fu | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | 22kd06 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES SV1400-5FU โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7REY 22KD06

SMC VALVES SV1400-5FU โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 24vdc

In Stock
รายการ: AF7REY รุ่น: SV1400-5FUอ้างไขว้: 22KD06
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
฿8,138 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ประเภทวาล์วอากาศ5 ทาง 3 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย14 องศาถึง 122 องศา F
รูปแบบตัวพอร์ตร่างกาย
ตำแหน่งกลางจุดเปิด
CFM0.24
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.24
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเสียบเข้าไป
การจำแนกประเภท NEMANEMA 6
ความสูงโดยรวม1.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
ความกว้างโดยรวม1 / 2 "
ความดันนักบิน30
การใช้พลังงาน0.65W
ช่วงความดัน30 ถึง 100 psi
เทคโนโลยีการขยับขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าVDC 24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)1.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8481200060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFMค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
SMC VALVES SV1500-5FU โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7REZ 22KD07 SV1500-5FU0.240.244"1 / 2 "฿8,733
SMC VALVES SV2400-5FU โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7RFD 22KD11 SV2400-5FU0.460.465"3 / 4 "฿8,479
SMC VALVES SV2500-5FU โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7RFE 22KD 12 SV2500-5FU0.460.465"3 / 4 "฿8,309
SMC VALVES SV3400-5FU โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7RFJ 22KD 16 SV3400-5FU0.910.915"7 / 8 "฿10,611
SMC VALVES SV3500-5FU โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7RFK 22KD 17 SV3500-5FU0.910.915"7 / 8 "฿9,995
SMC VALVES SV4400-5FU โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7RFP 22KD21 SV4400-5FU1.31.36.5 "1"฿10,498
SMC VALVES SV4500-5FU โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24vdc | AF7RFQ 22KD 22 SV4500-5FU1.31.36.5 "1"฿10,498

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES SV1400-5FU โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 24vdc
฿8,138 / หน่วย