SMC VALVES VBA40A-N04GN-Z บูสเตอร์เรกูเลเตอร์ 1/2 นิ้ว Npt
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวควบคุมบูสเตอร์ |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
แม็กซ์ อัตราการไหล | 67.1 ตร.ม |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 35 องศาถึง 122 องศา F |
ประเภทการดำเนินงาน | จัดการดำเนินการ |
ขนาดพอร์ต | 1 / 2 " |
ประเภทด้าย | NPT |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.8 |
รหัส HS | 8481100040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | ขนาดพอร์ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
VBA10A-N02GN-Z | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | ฿25,168 | ||
VBA20A-N03GN-Z | 145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | ฿44,154 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.