Smc Valves Vqz1151-5lo1 | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24vdc | 22kd29 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES VQZ1151-5LO1 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24vdc | AF7RFY 22KD 29

SMC VALVES VQZ1151-5LO1 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24vdc

In Stock
รายการ: AF7RFY รุ่น: VQZ1151-5LO1อ้างไขว้: 22KD29
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
฿3,517 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับโซลินอยด์ / สปริง
ประเภทวาล์วอากาศ5 ทาง 2 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย14 องศาถึง 122 องศา F
รูปแบบตัวพอร์ตร่างกาย
CFM0.7
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.3
การเชื่อมต่อไฟฟ้าไม่ใช่ปลั๊กอิน
ความสูงโดยรวม1 / 2 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
ความกว้างโดยรวม1.5 "
ความดันนักบิน22
ขนาดท่อ3 / 8 "
การใช้พลังงาน0.4W
ช่วงความดัน22 ถึง 100 psi
เทคโนโลยีการขยับขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าVDC 24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8481200060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตัวกระตุ้น / กลับอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความกว้างโดยรวมขนาดท่อการใช้พลังงานช่วงความดันรูปแบบตัวราคา
SMC VALVES SV1100-5FU โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7REV 22KD03 SV1100-5FU3.5 "โซลินอยด์ / สปริง14 องศาถึง 122 องศา F1 / 2 "-0.65W22 ถึง 100 psiพอร์ตร่างกาย฿5,035
SMC VALVES SV1200-5FU โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7REW 22KD04 SV1200-5FU4"โซลินอยด์ / โซลินอยด์14 องศาถึง 122 องศา F1 / 2 "-0.65W15 ถึง 100 psiพอร์ตร่างกาย฿7,858
SMC VALVES SV2100-5FU โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7RFA 22KD08 SV2100-5FU4.5 "โซลินอยด์ / สปริง14 องศาถึง 122 องศา F3 / 4 "-0.65W22 ถึง 100 psiพอร์ตร่างกาย฿5,411
SMC VALVES SV2200-5FU โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7RFB 22KD09 SV2200-5FU5"โซลินอยด์ / โซลินอยด์14 องศาถึง 122 องศา F3 / 4 "-0.65W15 ถึง 100 psiพอร์ตร่างกาย฿7,609
SMC VALVES SV3100-5FU โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7RFF 22KD 13 SV3100-5FU4.5 "โซลินอยด์ / สปริง14 องศาถึง 122 องศา F7 / 8 "-0.65W22 ถึง 100 psiพอร์ตร่างกาย฿6,839
SMC VALVES SV3200-5FU โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7RFG 22KD 14 SV3200-5FU5"โซลินอยด์ / โซลินอยด์14 องศาถึง 122 องศา F7 / 8 "-0.65W15 ถึง 100 psiพอร์ตร่างกาย฿9,062
SMC VALVES SV4100-5FU โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24vdc | AF7RFL 22KD 18 SV4100-5FU6"โซลินอยด์ / สปริง14 องศาถึง 122 องศา F1"-0.65W22 ถึง 100 psiพอร์ตร่างกาย฿7,516

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES VQZ1151-5LO1 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24vdc
฿3,517 / หน่วย