Smith Bearing Cr-1-xc | ผู้ติดตามลูกเบี้ยว สตั๊ดมงกุฎปิดผนึก | 11y070 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH BEARING CR-1-XC ลูกเบี้ยวติดกระดุมเม็ดมะยม | AA3XJK 11Y070

SMITH BEARING CR-1-XC Cam Follower Crowned Stud ปิดผนึก

In Stock
รายการ: AA3XJK รุ่น: CR-1-XCข้ามอ้างอิง: 11Y070
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
฿2,042 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผู้ติดตาม Cam
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานอ.บ.ต
วัสดุแบริ่งเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทแบริ่งลูกกลิ้งเข็มปิดผนึก
ความจุโหลดแบบไดนามิก3030 ปอนด์
จำนวนแบริ่งแถวเดี่ยว
โรลเลอร์ Dia1"
วัสดุลูกกลิ้งเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทลูกกลิ้งมงกุฎหัวสล็อตไขควง
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.625 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่3100 ปอนด์
สตั๊ด Dia.0.437 "
ความยาวสตั๊ด1"
วัสดุสตั๊ดเหล็กกล้าคาร์บอน
ความยาวของเกลียว0.5 "
ขนาดเกลียว7 / 16-20
ชนิดภาพเขียนแกน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)3.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8482105060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเกลียวความจุโหลดแบบไดนามิกโรลเลอร์ Diaความกว้างของลูกกลิ้งกำลังรับน้ำหนักคงที่สตั๊ด Dia.ความยาวสตั๊ดความยาวของเกลียวราคา
SMITH BEARING CR-1/2-XC ลูกเบี้ยวติดกระดุม | AA3XJF 11Y066 CR-1 / 2-XC10-32970 ปอนด์0.5 "0.375 "720 ปอนด์0.19 "0.625 "0.25 "฿1,930
SMITH BEARING CR-5/8-XC ลูกเบี้ยวติดกระดุม | AA3XJG 11Y067 CR-5 / 8-XC1 / 4-281320 ปอนด์0.625 "0.437 "1250 ปอนด์0.25 "0.75 "0.312 "฿1,853
SMITH BEARING CR-3/4-XC ลูกเบี้ยวติดกระดุม | AA3XJH 11Y068 CR-3 / 4-XC3 / 8-242140 ปอนด์0.75 "0.5 "2260 ปอนด์0.375 "0.875 "0.375 "฿1,575
SMITH BEARING CR-7/8-XC ลูกเบี้ยวติดกระดุม | AA3XJJ 11Y069 CR-7 / 8-XC3 / 8-242140 ปอนด์0.875 "0.5 "2260 ปอนด์0.375 "0.875 "0.375 "฿1,743
SMITH BEARING CR-1-1/8-XC ลูกเบี้ยวติดกระดุม | AA3XJL 11Y071 CR-1-1 / 8-XC7 / 16-203030 ปอนด์1.125 "0.625 "3100 ปอนด์0.437 "1"0.5 "฿2,021
SMITH BEARING CR-1-1/4-XC ลูกเบี้ยวติดกระดุม | AA3XJM 11Y072 CR-1-1 / 4-XC1 / 2-204470 ปอนด์1.25 "0.75 "4300 ปอนด์0.5 "1.25 "0.625 "฿2,397
SMITH BEARING CR-1-3/8-XC ลูกเบี้ยวติดกระดุม | AA3XJN 11Y073 CR-1-3 / 8-XC1 / 2-204470 ปอนด์1.375 "0.75 "4300 ปอนด์0.5 "1.25 "0.625 "฿2,372

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH BEARING CR-1-XC Cam Follower Crowned Stud ปิดผนึก
฿2,042 / หน่วย