Smith Bearing Fcr-2-1/2 | รางลูกกลิ้งสตั๊ดหน้าแปลนเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1/2 นิ้ว | 15u568 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH BEARING FCR-2-1/2 สตั๊ดลูกกลิ้งตีนตะขาบเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 2-1/2 นิ้ว | AA7DMG 15U568

SMITH BEARING FCR-2-1 / 2 Track Roller Stud หน้าแปลนเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1 / 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA7DMG รุ่น: FCR-2-1/2อ้างไขว้: 15U568
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
฿5,767 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติดตามลูกกลิ้ง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานอ.บ.ต
วัสดุแบริ่งแม็กเหล็ก
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ความจุโหลดแบบไดนามิก5120 ปอนด์
จำนวนแบริ่งแถวเดี่ยว
โรลเลอร์ Dia2.5 "
วัสดุลูกกลิ้งแม็กเหล็ก
ประเภทลูกกลิ้งFlanged
ความกว้างของลูกกลิ้ง1.687 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่3120 ปอนด์
สตั๊ด Dia.1"
ความยาวสตั๊ด2.25 "
วัสดุสตั๊ดแม็กเหล็ก
ความยาวของเกลียว1.5 "
ขนาดเกลียว1-14
ชนิดภาพเขียนแกน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.22
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8482105060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของเกลียวประเภทแบริ่งความจุโหลดแบบไดนามิกขนาดเกลียวโรลเลอร์ Diaความกว้างของลูกกลิ้งกำลังรับน้ำหนักคงที่สตั๊ด Dia.ราคา
SMITH BEARING FCR-1 สตั๊ดโรลเลอร์ตีนตะขาบเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว | AA7DLY 15U560 RCF-10.5 "ลูกบอล630 ปอนด์7 / 16-201"0.781 "230 ปอนด์0.437 "฿3,523
SMITH BEARING FCR-1-1/8 สตั๊ดโรลเลอร์ตีนตะขาบเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 1-1/8 นิ้ว | AA7DLZ 15U561 FCR-1-1 / 80.5 "ลูกบอล630 ปอนด์7 / 16-201.125 "0.781 "230 ปอนด์0.437 "฿3,743
SMITH BEARING FCR-1-1/4 สตั๊ดลูกกลิ้งตีนตะขาบเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 1-1/4 นิ้ว | AA7DMA 15U562 FCR-1-1 / 40.625 "ลูกบอล1350 ปอนด์1 / 2-201.25 "0.843 "600 ปอนด์0.5 "฿4,093
SMITH BEARING FCR-1-3/8 แกนลูกกลิ้งตีนตะขาบหน้าแปลนเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3/8 นิ้ว | AA7DMB 15U563 FCR-1-3 / 80.625 "ลูกบอล1350 ปอนด์1 / 2-201.375 "0.843 "600 ปอนด์0.5 "฿4,139
SMITH BEARING FCR-1-1/2 ลูกกลิ้งตีนตะขาบหน้าแปลนเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว | AA7DMC 15U564 FCR-1-1 / 20.75 "ลูกบอล2520 ปอนด์5 / 8-181.5 "1.187 "1370 ปอนด์0.625 "฿4,451
SMITH BEARING FCR-1-3/4 สตั๊ดลูกกลิ้งตีนตะขาบหน้าแปลนเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3/4 นิ้ว | AA7DMD 15U565 FCR-1-3 / 40.875 "ลูกบอล2520 ปอนด์3 / 4-161.75 "1.187 "1370 ปอนด์0.75 "฿5,191
SMITH BEARING FCR-2 Track Roller Stud เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 2 นิ้ว | AA7DME 15U566 RCF-21.125 "ลูกบอล3490 ปอนด์7 / 8-142"1.687 "2000 ปอนด์0.875 "฿5,428

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH BEARING FCR-2-1 / 2 Track Roller Stud หน้าแปลนเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1 / 2 นิ้ว
฿5,767 / หน่วย