SMITH BEARING FCR-5 Track Roller Stud หน้าแปลนเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ติดตามลูกกลิ้ง |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | อ.บ.ต |
วัสดุแบริ่ง | แม็กเหล็ก |
ประเภทแบริ่ง | ลูกกลิ้งเรียว |
ความจุโหลดแบบไดนามิก | 35,800 ปอนด์ |
จำนวนแบริ่ง | แถวเดี่ยว |
โรลเลอร์ Dia | 5" |
วัสดุลูกกลิ้ง | แม็กเหล็ก |
ประเภทลูกกลิ้ง | Flanged |
ความกว้างของลูกกลิ้ง | 3" |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 40,000 ปอนด์ |
สตั๊ด Dia. | 2" |
ความยาวสตั๊ด | 4.5 " |
วัสดุสตั๊ด | แม็กเหล็ก |
ความยาวของเกลียว | 2.5 " |
ขนาดเกลียว | 2-12 |
ชนิดภาพเขียน | แกน |
UPC | 727272396944 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.26 |
รหัส HS | 8482105060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวของเกลียว | ประเภทแบริ่ง | ความจุโหลดแบบไดนามิก | ขนาดเกลียว | โรลเลอร์ Dia | ความกว้างของลูกกลิ้ง | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | สตั๊ด Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCF-1 | 0.5 " | ลูกบอล | 630 ปอนด์ | 7 / 16-20 | 1" | 0.781 " | 230 ปอนด์ | 0.437 " | ฿3,395 | |
FCR-1-1 / 8 | 0.5 " | ลูกบอล | 630 ปอนด์ | 7 / 16-20 | 1.125 " | 0.781 " | 230 ปอนด์ | 0.437 " | ฿3,611 | |
FCR-1-1 / 4 | 0.625 " | ลูกบอล | 1350 ปอนด์ | 1 / 2-20 | 1.25 " | 0.843 " | 600 ปอนด์ | 0.5 " | ฿3,857 | |
FCR-1-3 / 8 | 0.625 " | ลูกบอล | 1350 ปอนด์ | 1 / 2-20 | 1.375 " | 0.843 " | 600 ปอนด์ | 0.5 " | ฿3,975 | |
FCR-1-1 / 2 | 0.75 " | ลูกบอล | 2520 ปอนด์ | 5 / 8-18 | 1.5 " | 1.187 " | 1370 ปอนด์ | 0.625 " | ฿4,252 | |
FCR-1-3 / 4 | 0.875 " | ลูกบอล | 2520 ปอนด์ | 3 / 4-16 | 1.75 " | 1.187 " | 1370 ปอนด์ | 0.75 " | ฿4,881 | |
RCF-2 | 1.125 " | ลูกบอล | 3490 ปอนด์ | 7 / 8-14 | 2" | 1.687 " | 2000 ปอนด์ | 0.875 " | ฿5,021 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.