Smith Bearing Hr-4-xb | ลูกเบี้ยวลูกเบี้ยวหัวจมหกเหลี่ยมแบบหนัก | 11y065 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH BEARING HR-4-XB ลูกเบี้ยวลูกเบี้ยวหนักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | AA3XJE 11Y065

SMITH BEARING HR-4-XB Cam Follower เฮดสตั๊ด Hex Socket Head

In Stock
รายการ: AA3XJE รุ่น: HR-4-XBข้ามอ้างอิง: 11Y065
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
฿24,474 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผู้ติดตาม Cam
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานอ.บ.ต
วัสดุแบริ่งเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทแบริ่งลูกกลิ้งเข็มปิดผนึก
ความจุโหลดแบบไดนามิก35980 ปอนด์
จำนวนแบริ่งแถวเดี่ยว
โรลเลอร์ Dia4"
วัสดุลูกกลิ้งเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทลูกกลิ้งหัวซ็อกเก็ต Hex
ความกว้างของลูกกลิ้ง2.25 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่90000 ปอนด์
สตั๊ด Dia.2"
ความยาวสตั๊ด3.5 "
วัสดุสตั๊ดเหล็กกล้าคาร์บอน
ความยาวของเกลียว1.5 "
ขนาดเกลียว2-12
ชนิดภาพเขียนสตั๊ดหนัก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.84
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8482105060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสตั๊ดประเภทแบริ่งความจุโหลดแบบไดนามิกความยาวของเกลียวขนาดเกลียวโรลเลอร์ Diaประเภทลูกกลิ้งความกว้างของลูกกลิ้งราคา
SMITH BEARING HR-1-3/8 ลูกเบี้ยวสตั๊ดหนัก Unsealed | AA3XFB 11X992 ชม. 1-3 / 81.25 "ลูกกลิ้งเข็มเปิดผนึก4060 ปอนด์0.625 "3 / 4-161.375 "หัวสล็อตไขควง0.75 "฿2,352
SMITH BEARING HR-1-1/2 ลูกเบี้ยวสตั๊ดหนัก Unsealed | AA3XFC 11X993 ชม. 1-1 / 21.5 "ลูกกลิ้งเข็มเปิดผนึก5330 ปอนด์0.75 "7 / 8-141.5 "หัวสล็อตไขควง0.875 "฿2,700
SMITH BEARING HR-1-5/8 ลูกเบี้ยวสตั๊ดหนัก Unsealed | AA3XFD 11X994 ชม. 1-5 / 81.5 "ลูกกลิ้งเข็มเปิดผนึก5330 ปอนด์0.75 "7 / 8-141.625 "หัวสล็อตไขควง0.875 "฿2,568
SMITH BEARING HR-1-3/4 ลูกเบี้ยวสตั๊ดหนัก Unsealed | AA3XFE 11X995 ชม. 1-3 / 41.75 "ลูกกลิ้งเข็มเปิดผนึก7600 ปอนด์0.875 "1-141.75 "หัวสล็อตไขควง1"฿3,407
SMITH BEARING HR-1-7/8 Cam Follower สตั๊ดหนัก Unsealed | AA3XFF 11X996 ชม. 1-7 / 81.75 "ลูกกลิ้งเข็มเปิดผนึก7600 ปอนด์0.875 "1-141.875 "หัวสล็อตไขควง1"฿3,973
SMITH BEARING HR-2 Cam Follower สตั๊ดหนัก Unsealed | AA3XFG 11X997 HR-22"ลูกกลิ้งเข็มเปิดผนึก10050 ปอนด์1"132"หัวสล็อตไขควง1.25 "฿4,465
SMITH BEARING HR-2-1/4 Cam Follower สตั๊ดหนัก Unsealed | AA3XFH 11X998 ชม. 2-1 / 42"ลูกกลิ้งเข็มเปิดผนึก10050 ปอนด์1"132.25 "หัวสล็อตไขควง1.25 "฿4,745

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH BEARING HR-4-XB Cam Follower เฮดสตั๊ด Hex Socket Head
฿24,474 / หน่วย