Smith Bearing Pcr-2-1/2-e | รางลูกกลิ้งสตั๊ดประหลาด 2-1/2 นิ้ว | 15u616 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH BEARING PCR-2-1/2-E ลูกกลิ้งตีนตะขาบประหลาด 2-1/2 นิ้ว | AA7DPH 15U616

SMITH BEARING PCR-2-1 / 2-E รางลูกกลิ้งสตั๊ดเบี้ยว 2-1 / 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA7DPH รุ่น: PCR-2-1/2-Eอ้างไขว้: 15U616
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
฿9,160 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติดตามลูกกลิ้ง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานอ.บ.ต
วัสดุแบริ่งแม็กเหล็ก
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ความจุโหลดแบบไดนามิก5120 ปอนด์
จำนวนแบริ่งแถวเดี่ยว
โรลเลอร์ Dia2.5 "
วัสดุลูกกลิ้งแม็กเหล็ก
ประเภทลูกกลิ้งธรรมดาประหลาด
ความกว้างของลูกกลิ้ง1.687 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่3120 ปอนด์
สตั๊ด Dia.1"
ความยาวสตั๊ด2.25 "
วัสดุสตั๊ดแม็กเหล็ก
ความยาวของเกลียว1.5 "
ขนาดเกลียว1-14
ชนิดภาพเขียนแกน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.17
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8482105060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสตั๊ดประเภทแบริ่งความจุโหลดแบบไดนามิกความยาวของเกลียวขนาดเกลียวโรลเลอร์ Diaประเภทลูกกลิ้งความกว้างของลูกกลิ้งราคา
SMITH BEARING PCR-1 ลูกกลิ้งตีนตะขาบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว | AA7DLE 15U543 พีซีอาร์-11"ลูกบอล630 ปอนด์0.5 "7 / 16-201"ที่ราบ0.781 "฿4,036
SMITH BEARING PCR-1-1/8 Track Roller Stud Roller เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/8 นิ้ว | AA7DLF 15U544 PCR-1-1 / 81"ลูกบอล630 ปอนด์0.5 "7 / 16-201.125 "ที่ราบ0.781 "฿4,180
SMITH BEARING PCR-1-1/4 Track Roller Stud Roller เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/4 นิ้ว | AA7DLG 15U545 PCR-1-1 / 41.25 "ลูกบอล1350 ปอนด์0.625 "1 / 2-201.25 "ที่ราบ0.843 "฿4,246
SMITH BEARING PCR-1-3/8 Track Roller Stud Roller เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3/8 นิ้ว | AA7DLH 15U546 PCR-1-3 / 81.25 "ลูกบอล1350 ปอนด์0.625 "1 / 2-201.375 "ที่ราบ0.843 "฿4,334
SMITH BEARING PCR-1-1/2 Track Roller Stud Roller เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว | AA7DLJ 15U547 PCR-1-1 / 21.5 "ลูกบอล2520 ปอนด์0.75 "5 / 8-181.5 "ที่ราบ1.187 "฿4,699
SMITH BEARING PCR-1-3/4 Track Roller Stud Roller เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3/4 นิ้ว | AA7DLK 15U548 PCR-1-3 / 41.75 "ลูกบอล2520 ปอนด์0.875 "3 / 4-161.75 "ที่ราบ1.187 "฿4,525
SMITH BEARING PCR-2 ลูกกลิ้งตีนตะขาบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | AA7DLL 15U549 พีซีอาร์-22"ลูกบอล3490 ปอนด์1.125 "7 / 8-142"ที่ราบ1.687 "฿4,997

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH BEARING PCR-2-1 / 2-E รางลูกกลิ้งสตั๊ดเบี้ยว 2-1 / 2 นิ้ว
฿9,160 / หน่วย