Smith Bearing Pcr-4-1/2 | ลูกกลิ้งตีนตะขาบ สตั๊ด โรลเลอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-1/2 นิ้ว | 15u557 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH BEARING PCR-4-1/2 Track Roller Stud Roller เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-1/2 นิ้ว | AA7DLV 15U557

SMITH BEARING PCR-4-1 / 2 Track Roller Stud Roller Diameter 4-1 / 2 Inch

In Stock
รายการ: AA7DLV รุ่น: PCR-4-1/2อ้างไขว้: 15U557
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
฿17,204 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติดตามลูกกลิ้ง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานอ.บ.ต
วัสดุแบริ่งแม็กเหล็ก
ประเภทแบริ่งลูกกลิ้งเรียว
ความจุโหลดแบบไดนามิก14,300 ปอนด์
จำนวนแบริ่งแถวเดี่ยว
โรลเลอร์ Dia4.5 "
วัสดุลูกกลิ้งแม็กเหล็ก
ประเภทลูกกลิ้งที่ราบ
ความกว้างของลูกกลิ้ง2"
กำลังรับน้ำหนักคงที่16,000 ปอนด์
สตั๊ด Dia.1.25 "
ความยาวสตั๊ด2.75 "
วัสดุสตั๊ดแม็กเหล็ก
ความยาวของเกลียว1.75 "
ขนาดเกลียว13
ชนิดภาพเขียนแกน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.2
ความสูงของเรือ (ซม.)10.48
ความยาวเรือ (ซม.)13.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8482105060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสตั๊ดประเภทแบริ่งความจุโหลดแบบไดนามิกความยาวของเกลียวขนาดเกลียวโรลเลอร์ Diaประเภทลูกกลิ้งความกว้างของลูกกลิ้งราคา
SMITH BEARING PCR-1 ลูกกลิ้งตีนตะขาบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว | AA7DLE 15U543 พีซีอาร์-11"ลูกบอล630 ปอนด์0.5 "7 / 16-201"ที่ราบ0.781 "฿3,903
SMITH BEARING PCR-1-1/8 Track Roller Stud Roller เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/8 นิ้ว | AA7DLF 15U544 PCR-1-1 / 81"ลูกบอล630 ปอนด์0.5 "7 / 16-201.125 "ที่ราบ0.781 "฿4,029
SMITH BEARING PCR-1-1/4 Track Roller Stud Roller เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/4 นิ้ว | AA7DLG 15U545 PCR-1-1 / 41.25 "ลูกบอล1350 ปอนด์0.625 "1 / 2-201.25 "ที่ราบ0.843 "฿4,041
SMITH BEARING PCR-1-3/8 Track Roller Stud Roller เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3/8 นิ้ว | AA7DLH 15U546 PCR-1-3 / 81.25 "ลูกบอล1350 ปอนด์0.625 "1 / 2-201.375 "ที่ราบ0.843 "฿4,257
SMITH BEARING PCR-1-1/2 Track Roller Stud Roller เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว | AA7DLJ 15U547 PCR-1-1 / 21.5 "ลูกบอล2520 ปอนด์0.75 "5 / 8-181.5 "ที่ราบ1.187 "฿4,534
SMITH BEARING PCR-1-3/4 Track Roller Stud Roller เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3/4 นิ้ว | AA7DLK 15U548 PCR-1-3 / 41.75 "ลูกบอล2520 ปอนด์0.875 "3 / 4-161.75 "ที่ราบ1.187 "฿4,462
SMITH BEARING PCR-2 ลูกกลิ้งตีนตะขาบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | AA7DLL 15U549 พีซีอาร์-22"ลูกบอล3490 ปอนด์1.125 "7 / 8-142"ที่ราบ1.687 "฿4,999

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH BEARING PCR-4-1 / 2 Track Roller Stud Roller Diameter 4-1 / 2 Inch
฿17,204 / หน่วย