SMITH-BLAIR 22600066307000 แคล้มป์ซ่อมท่อ ขนาด 6 นิ้ว ยาว 7 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซ่อมแคลมป์ |
วัสดุกลอน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดสลักเกลียว | 5 / 8 "x 6" |
วัสดุปะเก็น | ไนไตร |
ความยาว | 7.5 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แม็กซ์ ความดัน | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนสลักเกลียว | 3 |
ภายนอก Dia. | 6.56 "ถึง 6.96" |
ขนาดท่อ | 6" |
ชั่วคราว พิสัย | -20 F ถึง 180F |
ชนิดภาพเขียน | วงกลมเต็ม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.35 |
รหัส HS | 7307221000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดสลักเกลียว | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | จำนวนสลักเกลียว | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22600023807000 | 5 / 8 "x 6" | 7.5 " | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 | 2.35 "ถึง 2.63" | 2" | วงกลมเต็ม | ฿5,915 | |
22600023815000 | 5 / 8 "x 6" | 15 " | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6 | 2.35 "ถึง 2.63" | 2" | วงกลมเต็ม | ฿11,549 | |
22600035007000 | 5 / 8 "x 6" | 7.5 " | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 | 3.46 "ถึง 3.70" | 3" | วงกลมเต็ม | ฿7,027 | |
22600035015000 | 5 / 8 "x 6" | 15 " | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6 | 3.46 "ถึง 3.70" | 3" | วงกลมเต็ม | ฿13,727 | |
22600045007000 | 5 / 8 "x 6" | 7.5 " | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 | 4.45 "ถึง 4.73" | 4" | วงกลมเต็ม | ฿7,720 | |
22600045015000 | 5 / 8 "x 6" | 15 " | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6 | 4.45 "ถึง 4.73" | 4" | วงกลมเต็ม | ฿14,137 | |
22600066315000 | 5 / 8 "x 6" | 15 " | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6 | 6.56 "ถึง 6.96" | 6" | วงกลมเต็ม | ฿15,710 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.