Smith-blair 2610002381200 | 5lgj6 | แคลมป์ซ่อม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH-BLAIR 2610002381200 แคลมป์ซ่อมสแตนเลสแบบเต็มวง 2 นิ้ว | AE4LFU 5LGJ6

SMITH-BLAIR 2610002381200 แคลมป์ซ่อมวงกลมเต็มสแตนเลส 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4LFU รุ่น: 2610002381200ข้ามอ้างอิง: 5LGJ6
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
฿10,981 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซ่อมแคลมป์
วัสดุกลอนเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดสลักเกลียว5 / 8 "
วัสดุปะเก็นไนไตร
ความยาว12.5 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนสลักเกลียว3
ภายนอก Dia.2.35 "ถึง 2.63"
ขนาดท่อ2"
ชั่วคราว พิสัย-20F ถึง 180F
ชนิดภาพเขียนวงกลมเต็ม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.27
ความสูงของเรือ (ซม.)33.53
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสลักเกลียวความยาวแม็กซ์ ความดันจำนวนสลักเกลียวภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
SMITH-BLAIR 26100035012000 แคลมป์ซ่อมสแตนเลสเต็มวง 3 นิ้ว | AE4LFV 5LGJ7 261000350120005 / 8 "12.5 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว33.46 "ถึง 3.70"3"฿12,323
SMITH-BLAIR 26100045012000 แคลมป์ซ่อมสแตนเลสแบบเต็มวง 4 นิ้ว | AE4LFW 5LGJ8 261000450120005 / 8 "12.5 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว34.45 "ถึง 4.73"4"฿12,918
SMITH-BLAIR 26100066312000 แคลมป์ซ่อมสแตนเลสเต็มวง 6 นิ้ว | AE4LFX 5LGJ9 261000663120005 / 8 "12.5 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว36.56 "ถึง 6.96"6"฿16,746
SMITH-BLAIR 26100086312000 แคลมป์ซ่อมสแตนเลสแบบเต็มวง 8 นิ้ว | AE4LFY 5LGK0 261000863120005 / 8 "12.5 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว38.54 "ถึง 8.94"8"฿18,656
SMITH-BLAIR 26100111007000 แคลมป์ซ่อมสแตนเลสแบบเต็มวง 10 นิ้ว | AE4LFZ 5LGK1 261001110070005 / 8 "7.5 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว211.04 "ถึง 11.44"10 "฿15,862
SMITH-BLAIR 26100111012000 แคลมป์ซ่อมสแตนเลสแบบเต็มวง 10 นิ้ว | AE4LGA 5LGK2 261001110120005 / 8 "12.5 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว311.04 "ถึง 11.44"10 "฿24,328
SMITH-BLAIR 26100111015000 แคลมป์ซ่อมสแตนเลสแบบเต็มวง 10 นิ้ว | AE4LGB 5LGK3 261001110150005 / 8 "15 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว411.04 "ถึง 11.44"10 "฿27,308

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH-BLAIR 2610002381200 แคลมป์ซ่อมวงกลมเต็มสแตนเลส 2 นิ้ว
฿10,981 / หน่วย