SMITH-BLAIR 26100086312000 แคลมป์ซ่อมวงกลมเต็มสแตนเลส 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซ่อมแคลมป์ |
วัสดุกลอน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดสลักเกลียว | 5 / 8 " |
วัสดุปะเก็น | ไนไตร |
ความยาว | 12.5 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนสลักเกลียว | 3 |
ภายนอก Dia. | 8.54 "ถึง 8.94" |
ขนาดท่อ | 8" |
ชั่วคราว พิสัย | -20F ถึง 180F |
ชนิดภาพเขียน | วงกลมเต็ม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.91 |
รหัส HS | 7307290090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดสลักเกลียว | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | จำนวนสลักเกลียว | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2610002381200 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 | 2.35 "ถึง 2.63" | 2" | ฿10,981 | |
26100035012000 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 | 3.46 "ถึง 3.70" | 3" | ฿12,323 | |
26100045012000 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 | 4.45 "ถึง 4.73" | 4" | ฿12,918 | |
26100066312000 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 | 6.56 "ถึง 6.96" | 6" | ฿16,746 | |
26100111007000 | 5 / 8 " | 7.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 | 11.04 "ถึง 11.44" | 10 " | ฿15,862 | |
26100111012000 | 5 / 8 " | 12.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 | 11.04 "ถึง 11.44" | 10 " | ฿24,328 | |
26100111015000 | 5 / 8 " | 15 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4 | 11.04 "ถึง 11.44" | 10 " | ฿27,308 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.