Smith-blair 26100086307000 | 4nwu7 | แคลมป์ซ่อม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH-BLAIR 26100086307000 แคลมป์ซ่อมท่อ ขนาด 8 นิ้ว ยาว 7 1/2 นิ้ว | AD9AEM 4NWU7

SMITH-BLAIR 26100086307000 แคล้มป์ซ่อมท่อ ขนาด 8 นิ้ว ยาว 7 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD9AEM รุ่น: 26100086307000ข้ามอ้างอิง: 4NWU7
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
฿11,497 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซ่อมแคลมป์
วัสดุกลอนเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดสลักเกลียว5 / 8 "x 7"
วัสดุปะเก็นไนไตร
ความยาว7.5 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนสลักเกลียว2
ภายนอก Dia.8.54 "ถึง 8.94"
ขนาดท่อ8"
ชั่วคราว พิสัย-20 F ถึง 180F
ชนิดภาพเขียนวงกลมเต็ม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.86
ความสูงของเรือ (ซม.)21.84
ความยาวเรือ (ซม.)34.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.18
รหัส HS7307221000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสลักเกลียวความยาวแม็กซ์ ความดันจำนวนสลักเกลียวภายนอก Dia.ขนาดท่อชนิดภาพเขียนราคา
SMITH-BLAIR 22600023807000 แคลมป์ท่อขนาด 2 นิ้วยาว 7 1/2 นิ้ว | AD9ACR 4NWN1 226000238070005 / 8 "x 6"7.5 "250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว32.35 "ถึง 2.63"2"วงกลมเต็ม฿5,915
SMITH-BLAIR 22600023815000 แคลมป์ท่อขนาด 2 นิ้วยาว 15 นิ้ว | AD9ACT 4NWN2 226000238150005 / 8 "x 6"15 "250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว62.35 "ถึง 2.63"2"วงกลมเต็ม฿11,549
SMITH-BLAIR 22600035007000 แคล้มป์ท่อขนาด 3 นิ้วยาว 7 1/2 นิ้ว | AD9ACU 4NWN3 226000350070005 / 8 "x 6"7.5 "250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว33.46 "ถึง 3.70"3"วงกลมเต็ม฿7,027
SMITH-BLAIR 22600035015000 แคลมป์ท่อขนาด 3 นิ้วยาว 15 นิ้ว | AD9ACV 4NWN4 226000350150005 / 8 "x 6"15 "250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว63.46 "ถึง 3.70"3"วงกลมเต็ม฿13,727
SMITH-BLAIR 22600045007000 แคลมป์ท่อขนาด 4 นิ้วยาว 7 1/2 นิ้ว | AD9ACW 4NWN5 226000450070005 / 8 "x 6"7.5 "225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว34.45 "ถึง 4.73"4"วงกลมเต็ม฿7,720
SMITH-BLAIR 22600045015000 แคลมป์ท่อขนาด 4 นิ้วยาว 15 นิ้ว | AD9ACX 4NWN6 226000450150005 / 8 "x 6"15 "225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว64.45 "ถึง 4.73"4"วงกลมเต็ม฿14,137
SMITH-BLAIR 22600066307000 แคลมป์ท่อขนาด 6 นิ้วยาว 7 1/2 นิ้ว | AD9ACY 4NWN7 226000663070005 / 8 "x 6"7.5 "225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว36.56 "ถึง 6.96"6"วงกลมเต็ม฿10,330

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH-BLAIR 26100086307000 แคล้มป์ซ่อมท่อ ขนาด 8 นิ้ว ยาว 7 1/2 นิ้ว
฿11,497 / หน่วย