Smith-blair 31500048007000 Cc | อานบริการ 5lgn9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH-BLAIR 31500048007000 CC Service Saddle Iron 4 นิ้วท่อ 3/4 นิ้วออก | AE4LHE 5LGN9

SMITH-BLAIR 31500048007000 CC อานเหล็ก 4 นิ้ว ท่อออก 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4LHE รุ่น: 31500048007000 CCข้ามอ้างอิง: 5LGN9
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
฿3,896 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบริการอาน
วัสดุกลอนเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดสลักเกลียว5 / 8 "
วัสดุปะเก็นไนไตร
วัสดุเหล็กดัดพร้อมสายรัดสแตนเลส 304
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนสลักเกลียว2
การเชื่อมต่อ OutletCC
ขนาดท่อทางออก3 / 4 "
ภายนอก Dia.4.40 "ถึง 4.80"
ขนาดท่อ4"
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 180 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.67
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
SMITH-BLAIR 31500019208000 CC Service Saddle Iron 1-1 / 2inpipe 1 Inch Out | AE4LGV 5LGN0 31500019208000 CC1.61 "ถึง 1.92"1.5 "฿3,938
SMITH-BLAIR 31500025609000 CC Service Saddle Iron ท่อ 2 นิ้วออก 1 นิ้ว | AE4LGX 5LGN2 31500025609000 CC2.35 "ถึง 2.56"2"฿4,174
SMITH-BLAIR 31500035407000 CC Service Saddle Iron 3 นิ้วท่อ 3/4 นิ้วออก | AE4LHA 5LGN5 31500035407000 CC2.97 "ถึง 3.54"3"฿4,180
SMITH-BLAIR 31500035409000 CC Service Saddle Iron ท่อ 3 นิ้วออก 1 นิ้ว | AE4LHB 5LGN6 31500035409000 CC-3"฿4,342
SMITH-BLAIR 31500035411000 Service Saddle Iron 3 นิ้วท่อ 1-1 / 4in Out | AE4LHC 5LGN7 315000354110002.97 "ถึง 3.54"3"฿5,107

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH-BLAIR 31500048007000 CC อานเหล็ก 4 นิ้ว ท่อออก 3/4 นิ้ว
฿3,896 / หน่วย