SMITH-BLAIR 46103460421000 ข้อต่ออัฟวา ยาว 5 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อท่อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กดัด |
วัสดุกลอน | เหล็กเคลือบอีพ็อกซี่ |
ขนาดสลักเกลียว | 5 / 8 " |
วัสดุปะเก็น | ไนไตร |
ความยาว | 5" |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนสลักเกลียว | 4 |
ขนาดท่อ | 3-29/64 to 4-13/64" |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 180 องศา F |
คะแนนสุญญากาศ | 28 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.76 |
รหัส HS | 7307290090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดสลักเกลียว | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | จำนวนสลักเกลียว | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41100008401003 | 1 / 2 "x 7" | 4.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 | 1 / 2 " | ฿4,152 | |
41100008410003 | 1 / 2 "x 14" | 12 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 | 1 / 2 " | ฿10,135 | |
41100010501003 | 1 / 2 "x 7" | 4.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 | 3 / 4 " | ฿4,772 | |
41100010510003 | 1 / 2 "x 14" | 12 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 | 3 / 4 " | ฿10,650 | |
41100013201003 | 1 / 2 "x 7" | 5" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 | 1" | ฿4,964 | |
41100013210003 | 1 / 2 "x 14" | 12 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 | 1" | ฿10,659 | |
41100019001003 | 1 / 2 "x 7" | 5" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 | 1.5 " | ฿6,267 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.