SMITH-COOPER S2014LE040 ข้องอ 90 องศา 4 นิ้ว สแตนเลส 304l
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อศอกรัศมียาว 90 องศา |
วัสดุของตัวเครื่อง | 304L สแตนเลส |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ก้นเชื่อม |
ขนาดท่อ | 4" |
ตารางเวลา | 10 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 7307230000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดท่อ | ตารางเวลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
S2014LE004 | 304L สแตนเลส | 1 / 2 " | 10 | ฿562 | |
S2014LE006 | 304L สแตนเลส | 3 / 4 " | 10 | ฿564 | |
S2014LE010 | 304L สแตนเลส | 1" | 10 | ฿663 | |
S2014LE012 | 304L สแตนเลส | 1.25 " | 10 | ฿993 | |
S2014LE014 | 304L สแตนเลส | 1.5 " | 10 | ฿914 | |
S2014LE020 | 304L สแตนเลส | 2" | 10 | ฿1,165 | |
S2014LE024 | 304L สแตนเลส | 2.5 " | 10 | ฿1,724 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.