จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH-COOPER S3414HP003B ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม 3/8 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi | AB3EHK 1RRG8

SMITH-COOPER S3414HP003B ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม 3/8 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi

In Stock
รายการ: AB3EHK รุ่น: S3414HP003Bอ้างอิงข้าม: 1RRG8

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿253 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กหัวหกเหลี่ยม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 304
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อม.ป.ท
แม็กซ์ ความดัน2570 psi ที่ 100 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ1965 psi ที่ 350 องศา F
ภายนอก Dia.11 / 16 "
ขนาดท่อ3 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
SMITH-COOPER S3414HP002B ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi | AB3EHH 1RRG6 S3414HP002Bเหล็กสแตนเลส 3042570 psi ที่ 100 องศา F1965 psi ที่ 350 องศา F5 / 8 "1 / 4 "฿153
SMITH-COOPER S3414HP004B Hex Head Plug 1/2 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi | AB3EHM 1RRH1 S3414HP004Bเหล็กสแตนเลส 3042570 psi ที่ 100 องศา F1965 psi ที่ 350 องศา F59 / 64 "1 / 2 "฿313
SMITH-COOPER S3414HP006B ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม 3/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi | AB3EHP 1RRH3 S3414HP006Bเหล็กสแตนเลส 3042570 psi ที่ 100 องศา F1965 psi ที่ 350 องศา F1-3 / 64 "3 / 4 "฿455
SMITH-COOPER S3414HP014B Hex Head Plug 1 1/2 นิ้ว 304 Stainless Steel 3000 Psi | AB3EHW 1RRH9 S3414HP014Bเหล็กสแตนเลส 3042570 psi ที่ 100 องศา F1965 psi ที่ 350 องศา F2"1.5 "฿1,289
SMITH-COOPER S3414HP020B หัวเสียบหกเหลี่ยม 2 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi | AB3EHY 1RRJ2 S3414HP020Bเหล็กสแตนเลส 3042570 psi ที่ 100 องศา F1965 psi ที่ 350 องศา F2.5 "2"฿2,179
SMITH-COOPER S3414HP024B Hex Head Plug 2 1/2 นิ้ว 304 Stainless Steel 3000 Psi | AB3EHZ 1RRJ4 S3414HP024Bเหล็กสแตนเลส 3042570 psi ที่ 100 องศา F1965 psi ที่ 350 องศา F3"2.5 "฿4,168
SMITH-COOPER S3414HP030B หัวปลั๊ก 3 นิ้วสแตนเลส 304 3000 Psi | AB3EJA 1RRJ6 S3414HP030Bเหล็กสแตนเลส 3042570 psi ที่ 100 องศา F1965 psi ที่ 350 องศา F3.5 "3"฿6,122

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH-COOPER S3414HP003B ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม 3/8 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi
฿253 / หน่วย