Smith-cooper S4536to014 | Outlet Forged 1 1/2 นิ้ว 316 สแตนเลส | 4hwf9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH-COOPER S4536TO014 Outlet Forged 1 1/2 นิ้ว 316 Stainless Steel | AD8CGH 4HWF9

SMITH-COOPER S4536TO014 เต้าเสียบปลอม 1 1/2 นิ้ว สแตนเลส 316

In Stock
รายการ: AD8CGH รุ่น: S4536TO014ข้ามอ้างอิง: 4HWF9
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
฿5,566 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเต้าเสียบเกลียว
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ชั้น300
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันไอน้ำ2810 psi ที่ 350 องศา F
ภายนอก Dia.1-11 / 16 "
ขนาดท่อ1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7307225000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องสูงสุด แรงดันไอน้ำภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
SMITH-COOPER S4534TO002 เต้ารับฟอร์จ 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส | AD8CFT 4HWE4 S4534TO002เหล็กสแตนเลส 3041965 psi ที่ 350 องศา F7 / 16 "1 / 4 "฿1,641
SMITH-COOPER S4534TO003 เต้าเสียบฟอร์จ 3/8 นิ้วสแตนเลส 304 | AD8CFU 4HWE5 S4534TO003เหล็กสแตนเลส 3041965 psi ที่ 350 องศา F9 / 16 "3 / 8 "฿2,656
SMITH-COOPER S4534TO004 เต้ารับฟอร์จ 1/2 นิ้วสแตนเลส 304 | AD8CFV 4HWE6 S4534TO004เหล็กสแตนเลส 3041965 psi ที่ 350 องศา F11 / 16 "1 / 2 "฿1,655
SMITH-COOPER S4534TO006 เต้ารับฟอร์จ 3/4 นิ้ว 304 สแตนเลส | AD8CFW 4HWE7 S4534TO006เหล็กสแตนเลส 3041965 psi ที่ 350 องศา F15 / 16 "3 / 4 "฿2,178
SMITH-COOPER S4534TO010 Outlet 1 นิ้วเกลียวสแตนเลส 304 | AD8CFX 4HWE8 S4534TO010เหล็กสแตนเลส 3041965 psi ที่ 350 องศา F1-9 / 64 "1"฿2,534
SMITH-COOPER S4534TO012 เต้าเสียบปลอม 1 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส | AD8CFY 4HWE9 S4534TO012เหล็กสแตนเลส 3041965 psi ที่ 350 องศา F1 15 / 32 "1.25 "฿3,962
SMITH-COOPER S4534TO014 เต้ารับฟอร์จ 1 1/2 นิ้วสแตนเลส 304 | AD8CFZ 4HWF1 S4534TO014เหล็กสแตนเลส 3041965 psi ที่ 350 องศา F1-11 / 16 "1.5 "฿4,847

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH-COOPER S4536TO014 เต้าเสียบปลอม 1 1/2 นิ้ว สแตนเลส 316
฿5,566 / หน่วย