SMITH-COOPER S6016WP006 ท่อ 3/4 นิ้ว สแตนเลส 316l
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | ไม่มีเกลียว |
ภายใน Dia | 7 / 8 " |
ความยาว | 10ft |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 316 |
ภายนอก Dia. | 1-3 64-" |
ขนาดท่อ | 3 / 4 " |
ตารางเวลา | 10 |
ความหนาของผนัง | 53 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 7304416045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
S6016WP004 | 43 / 64 " | 27 / 32 " | 1 / 2 " | 53 / 64 " | ฿928 | RFQ
|
S6016WP012 | 1.437 " | 1-21 / 32 " | 1.25 " | 9 / 64 " | ฿2,529 | RFQ
|
S6016WP014 | 1-11 / 16 " | 1-29 / 32 " | 1.5 " | 9 / 64 " | ฿2,896 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.