SNAP-LOC GR-1500PTB219-PU รถบรรทุกแพลตฟอร์มมีหูหิ้วพับได้ ความจุ 1500 Lbs
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกพับได้ |
การกำหนดค่าล้อ | (4) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 4" |
ความกว้างของล้อล้อ | 1.25 " |
สี | Black |
ความสูงของดาดฟ้า | 7" |
ดาดฟ้ายาว x กว้าง | 32 "x 20-1 / 2" |
ความยาวดาดฟ้า | 32 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | พลาสติก |
ความกว้างของดาดฟ้า | 20.5 " |
ขยายความยาว | 33.25 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
วัด | 12 |
ประเภทการจัดการ | ที่สามารถลอกออกได้ |
ความจุโหลด | 1500 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 7" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 34.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 20.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 8716805090 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.