Snap-loc Gr-ari-pu | E Fitting พร้อมแหวน ยาว 3 นิ้ว รับน้ำหนักได้ 3000 ปอนด์ | 15x214 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-LOC GR-ARI-PU E Fitting พร้อมวงแหวน ยาว 3 นิ้ว รับน้ำหนักได้ 3000 Lbs | AA7FWX 15X214

SNAP-LOC ข้อต่อ GR-ARI-PU E พร้อมแหวน ความยาว 3 นิ้ว รับน้ำหนักได้ 3000 ปอนด์

In Stock
รายการ: AA7FWX รุ่น GR-ARI-PUข้ามอ้างอิง: 15X214

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿351 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นE-Fitting พร้อมแหวน
ความลึก1.25 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ความยาว3"
วัสดุเหล็ก
สไตล์การติดตั้งอี-แทร็ก
แหวน Dia.1-1 / 2 "
ความหนาของแหวน1 / 4 "
ความกว้าง1 / 2 "
ขีด จำกัด การโหลดงาน3000 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความสูงความยาวความกว้างขีด จำกัด การโหลดงานราคา
SNAP-LOC GR-ARI10-PU E Fitting พร้อมแหวน รับน้ำหนักได้ 3000 ปอนด์ 10 ชิ้น | AA7FWY 15X215 GR-ARI10-PUชุบสังกะสี-4.5 "1 / 2 "3000 ปอนด์฿3,780
SNAP-LOC GR-ARI2-PU E Fitting พร้อมวงแหวน ยาว 11.5 นิ้ว รับน้ำหนักได้ 3000 Lbs | AA7FXJ 15X237 GR-ARI2-PUชุบสังกะสี-11.5 "1 / 2 "3000 ปอนด์฿942
SNAP-LOC SLAEARI E Fitting พร้อมแหวนสายผูกอเนกประสงค์ | CE8UFC สลาเอริชุบสังกะสี1.5 "3"3"ปอนด์ 1000฿308
SNAP-LOC SLAEARI2 E Fitting พร้อมแหวนสายผูกเอนกประสงค์ทำลายความแข็งแรง 3000 ปอนด์แพ็ค 2 ชิ้น | CE8UFD SLEARI2ชุบสังกะสี1.5 "3"3"ปอนด์ 1000฿259
SNAP-LOC SLAEARI2-C E Fitting พร้อมแหวนสายผูกอเนกประสงค์แพ็ค 2 ชิ้น | CE8UKH SLEARI2-Cชุบสังกะสี2.5 "6.9 "4.9 "ปอนด์ 1000฿639
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-LOC ข้อต่อ GR-ARI-PU E พร้อมแหวน ความยาว 3 นิ้ว รับน้ำหนักได้ 3000 ปอนด์
฿351 / หน่วย