Snap-loc Slsz4fa | พุกสายรัด E พร้อมสกรูอัลเลน ความแรงของเบรก 3000 ปอนด์ สังกะสี 4 แพ็ค | Raptor Supplies ประเทศไทย
SNAP-LOC SLSZ4FA พุกสายรัด E, พร้อมสกรูอัลเลน, แรงเบรก 3000 ปอนด์, สังกะสี, 4 แพ็ค | CE8UEF

SNAP-LOC SLSZ4FA พุกสายรัด E พร้อมสกรูอัลเลน แรงเบรก 3000 ปอนด์ สังกะสี แพ็ค 4 ชิ้น

In Stock
รายการ: CE8UEF รุ่น: SLSZ4FA

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿1,606 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสมอ E-Strap
ทำลายความแข็งแรง3000 ปอนด์
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ความสูง0.5 "
ความยาว5.75 "
วัสดุเหล็ก
ความกว้าง1"
ขีด จำกัด การโหลดงานปอนด์ 1000

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 11.25
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความสูงความยาววัสดุสไตล์การติดตั้งความกว้างขีด จำกัด การโหลดงานราคา
SNAP-LOC GR-SW-PU พุกสายรัด E แบบเชื่อม | AA7FWG 15X199 GR-SW-ปูโดยธรรมชาติ-4.5 "เหล็กเชื่อมบน1.25 "3000 ปอนด์฿303
SNAP-LOC GR-SW10-PU พุกสายรัด E แบบเชื่อม 10 แพ็ค | AA7FWH 15X201 GR-SW10-PUโดยธรรมชาติ-4.5 "เหล็กเชื่อมบน1.25 "3000 ปอนด์฿2,833
SNAP-LOC GR-SU-PU E Strap Anchor, รับน้ำหนักได้ 3000 Lbs, Natural | AA7FWJ 15X202 จีอาร์-ซู-ปูโดยธรรมชาติ-6"เหล็กพื้นผิว1.25 "3000 ปอนด์฿294
SNAP-LOC GR-SU10-PU E Strap Anchor, รับน้ำหนักได้ 3000 Lbs, 10 Pack | AA7FWK 15X203 GR-SU10-PUโดยธรรมชาติ-6"เหล็กพื้นผิว1.25 "3000 ปอนด์฿3,233
SNAP-LOC GR-SZ-PU E Strap Anchor, รับน้ำหนักได้ 3000 Lbs, ชุบสังกะสี | AA7FWL 15X204 GR-SZ-ปูชุบสังกะสี-6"เหล็กพื้นผิว1.25 "3000 ปอนด์฿294
SNAP-LOC GR-SZ10-PU E Strap Anchor, รับน้ำหนักได้ 3000 Lbs, ชุบสังกะสี, 10 แพ็ค | AA7FWM 15X205 GR-SZ10-PUชุบสังกะสี-6"เหล็กพื้นผิว1.25 "3000 ปอนด์฿3,262
SNAP-LOC GR-SB-PU E Strap Anchor, รับน้ำหนักได้ 3000 Lbs, เคลือบสีฝุ่น | AA7FWN 15X206 GR-SB-ปูผงเคลือบผิว-6"เหล็กพื้นผิว1.25 "3000 ปอนด์฿280

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-LOC SLSZ4FA พุกสายรัด E พร้อมสกรูอัลเลน แรงเบรก 3000 ปอนด์ สังกะสี แพ็ค 4 ชิ้น
฿1,606 / หน่วย