Snap-tite 71-3c16-16f | ข้อต่อ ตัว 1-11-1/2 ตัวเหล็ก 1 นิ้ว | 20lj55 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE 71-3C16-16F ตัวต่อ 1-11-1 / 2 เหล็กตัวเรือน 1 นิ้ว | AF6WPY 20LJ55

SNAP-TITE 71-3C16-16F ตัวต่อ 1-11-1 / 2 เหล็กตัว 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF6WPY รุ่น: 71-3C16-16Fข้ามอ้างอิง: 20LJ55
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
฿15,570 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเหล็กสแตนเลส 440
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว1"
ประเภทการเชื่อมต่อกบช
เสร็จสิ้นสังกะสี
อัตราการไหล60 กรัมต่อนาที
ความยาว3 21 / 64 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อเหล็ก
ขนาดเกลียว1 "-11-1 / 2
การออกแบบวาล์วล้างหน้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.26
ความสูงของเรือ (ซม.)11.59
ความยาวเรือ (ซม.)18.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.34
รหัส HS8481803090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลความยาวแม็กซ์ ความดันการออกแบบวาล์วราคา
SNAP-TITE PHC16-16F ตัวต่อ 1-11-1 / 2 ตัวเหล็ก | AF6WBX 20LF69 PHC16-16Fเอฟเอ็นพีที3.8 กรัมต่อนาที-6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วก้าน฿3,313
SNAP-TITE VHC16-16F Coupler Body 1-11-1 / 2 เหล็กตัวเรือน 1 นิ้ว | AF6WLT 20LH80 VHC16-16Fกบช35 กรัมต่อนาที2 43 / 64 "2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วก้าน฿6,264

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE 71-3C16-16F ตัวต่อ 1-11-1 / 2 เหล็กตัว 1 นิ้ว
฿15,570 / หน่วย