Snap-tite 71-3c4-4f | ตัวข้อต่อ 1/4-18 1/4 นิ้ว ตัวเหล็ก | 20lj60 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE 71-3C4-4F Coupler Body 1 / 4-18 1/4 Inch Body Steel | AF6WQD 20LJ60

SNAP-TITE 71-3C4-4F ตัวต่อ 1/4-18 ตัวเหล็ก 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF6WQD รุ่น: 71-3C4-4Fข้ามอ้างอิง: 20LJ60
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
฿5,286 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเหล็กสแตนเลส 440
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว1 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อกบช
เสร็จสิ้นสังกะสี
อัตราการไหล5 กรัมต่อนาที
ความยาว1 31 / 32 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน10,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อเหล็ก
ขนาดเกลียว1 / 4 "-18
การออกแบบวาล์วล้างหน้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17
ความสูงของเรือ (ซม.)3.34
ความยาวเรือ (ซม.)11.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8481803090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลความยาวแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุซีลการออกแบบวาล์วราคา
SNAP-TITE PHC4-4F Coupler Body 1 / 4-18 1/4 Inch Body Steel | AF6WCD 20LF75 PHC4-4Fกบช3.8 กรัมต่อนาที1 11 / 32 "11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿879
SNAP-TITE PHC4-4FV Coupler Body 1 / 4-18 Body Steel | AF6WCE 20LF76 PHC4-4FVกบช3.8 กรัมต่อนาที-11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FVitonก้าน฿972
SNAP-TITE VEAC4-4F Coupler Body 1 / 4-18 1/4 Inch Body Steel | AF6WKM 20LH52 VEAC4-4Fเอฟเอ็นพีที3.8 กรัมต่อนาที1.625 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿2,051
SNAP-TITE VEAC4-4FV Coupler Body 1 / 4-18 Body Steel | AF6WKN 20LH53 VEAC4-4FVเอฟเอ็นพีที3.8 กรัมต่อนาที-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FVitonก้าน฿3,691
SNAP-TITE VEAC4-4M Coupler Body 1 / 4-18 1/4 Inch Body Steel | AF6WKP 20LH54 VEAC4-4Mม.ป.ท3.8 กรัมต่อนาที2 1 / 16 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿2,035
SNAP-TITE VEAC4-4MV Coupler Body 1 / 4-18 Body Steel | AF6WKQ 20LH55 VEAC4-4MVม.ป.ท3.8 กรัมต่อนาที-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FVitonก้าน฿4,001
SNAP-TITE VHC4-4F Coupler Body 1 / 4-18 1/4 Inch Body Steel | AF6WMC 20LH89 VHC4-4Fกบช3.8 กรัมต่อนาที1 21 / 32 "6500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿1,340

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE 71-3C4-4F ตัวต่อ 1/4-18 ตัวเหล็ก 1/4 นิ้ว
฿5,286 / หน่วย