Snap-tite 71-3c6-6ef | ตัวข้อต่อ 3/4-16 3/8 นิ้ว ตัวเหล็ก | 20lj63 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE 71-3C6-6EF Coupler Body 3 / 4-16 3/8 Inch Body Steel | AF6WQG 20LJ63

SNAP-TITE 71-3C6-6EF ตัวข้อต่อ 3/4-16 เหล็กตัว 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF6WQG รุ่น: 71-3C6-6EFข้ามอ้างอิง: 20LJ63
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
฿4,748 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเหล็กสแตนเลส 440
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว3 / 8 "
ประเภทการเชื่อมต่อUNF
เสร็จสิ้นสังกะสี
อัตราการไหล12 GPM
ความยาว2 23 / 64 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน10,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อเหล็ก
ขนาดเกลียว3 / 4 "-16
การออกแบบวาล์วล้างหน้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8481803090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุซีลขนาดตัวประเภทการเชื่อมต่อขนาดเกลียวอัตราการไหลชิ้นความยาวแม็กซ์ ความดันราคา
SNAP-TITE 71-3C12-12EF ตัว 1-1 / 16-12 3/4 นิ้วเหล็ก | AF6WPR 20LJ49 71-3C12-12EFดี3 / 4 "UNF1-1 / 16 "-1240 กรัมต่อนาทีตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก3 3 / 64 "7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿8,196
SNAP-TITE 71-3C12-12EFV ตัวต่อ 1-1 / 16-12 บอดี้สตีล | AF6WPT 20LJ50 71-3C12-12EFVViton-ศอส1-1 / 16 "-1240 กรัมต่อนาทีตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก-7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿11,199
SNAP-TITE 71-3C16-16EF Coupler Body 1-5 / 16-12 1 Inch Body Steel | AF6WPW 20LJ53 71-3C16-16EFดี1"UNF1-5 / 16 "-1260 กรัมต่อนาทีตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก3 21 / 64 "7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿16,113
SNAP-TITE 71-3C16-16EFV Coupler Body 1-5 / 16-12 Body Steel | AF6WPX 20LJ54 71-3C16-16EFVViton-ศอส1-5 / 16 "-1260 กรัมต่อนาทีตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก-7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿19,686
SNAP-TITE 71-3C16-20EF Coupler Body 1-5 / 8-12 1 Inch Body Steel | AF6WQA 20LJ57 71-3C16-20EFดี1"UNF1-5 / 8 "-1260 กรัมต่อนาทีตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก3 21 / 64 "7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿19,393
SNAP-TITE 71-3C4-4EF Coupler Body 9 / 16-18 1/4 Inch Body Steel | AF6WQC 20LJ59 71-3C4-4EFดี1 / 4 "UNF9 / 16 "-185 กรัมต่อนาทีตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก1 31 / 32 "10,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿5,599
SNAP-TITE 71-3C6-4F ตัวต่อ 1 / 4-18 3/8 นิ้วเหล็ก | AF6WQF 20LJ62 71-3C6-4Fดี3 / 8 "กบช1 / 4 "-185 กรัมต่อนาทีตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก2 23 / 64 "10,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿5,953

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE 71-3C6-6EF ตัวข้อต่อ 3/4-16 เหล็กตัว 3/8 นิ้ว
฿4,748 / หน่วย