Snap-tite 71-3c6-6fv | ตัวข้อต่อ 3/8-18 ตัวเหล็ก | 20lj65 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE 71-3C6-6FV Coupler Body 3 / 8-18 Body Steel | AF6WQJ 20LJ65

SNAP-TITE 71-3C6-6FV ตัวข้อต่อ 3/8-18 ตัวเหล็ก

In Stock
รายการ: AF6WQJ รุ่น: 71-3C6-6FVข้ามอ้างอิง: 20LJ65
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
฿5,728 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเหล็กสแตนเลส 440
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ประเภทการเชื่อมต่อกบช
เสร็จสิ้นสังกะสี
อัตราการไหล12 GPM
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน10,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-20 องศาถึง 375 องศา F
วัสดุซีลViton
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อเหล็ก
ขนาดเกลียว3 / 8 "-18
การออกแบบวาล์วล้างหน้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.35
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8481803090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลความยาวแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุซีลการออกแบบวาล์วราคา
SNAP-TITE PEAC6-6F Coupler Body 3 / 8-18 Body Steel | AF6VMG 20LF62 พีเอซี6-6Fเอฟเอ็นพีที3.8 กรัมต่อนาที-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿2,476
SNAP-TITE PHC6-6F Coupler Body 3 / 8-18 3/8 Inch Body Steel | AF6WCF 20LF77 PHC6-6Fกบช7.2 กรัมต่อนาที1.5 "11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿1,251
SNAP-TITE PHC6-6FV Coupler Body 3 / 8-18 Body Steel | AF6WCG 20LF78 PHC6-6FVกบช7.2 กรัมต่อนาที-11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FVitonก้าน฿1,371
SNAP-TITE VEAC6-6F Coupler Body 3 / 8-18 3/8 Inch Body Steel | AF6WKR 20LH56 VEAC6-6Fเอฟเอ็นพีที5 กรัมต่อนาที1 55 / 64 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿8,688
SNAP-TITE VEAC6-6FV Coupler Body 3 / 8-18 Body Steel | AF6WKT 20LH57 VEAC6-6FVเอฟเอ็นพีที5 กรัมต่อนาที-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FVitonก้าน฿7,293
SNAP-TITE VEAC6-6M Coupler Body 3 / 8-18 3/8 Inch Body Steel | AF6WKU 20LH58 VEAC6-6Mม.ป.ท5 กรัมต่อนาที2.156 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿8,723
SNAP-TITE VIHC6-6F Coupler Body 3 / 8-18 3/8 Inch Body Steel | AF6WPG 20LJ40 VIHC6-6Fกบช5 กรัมต่อนาที1 29 / 32 "4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿2,197

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE 71-3C6-6FV ตัวข้อต่อ 3/8-18 ตัวเหล็ก
฿5,728 / หน่วย