Snap-tite 71-3n6-8f | จุกนมข้อต่อ 1/2-14 1/2 นิ้ว ตัวเหล็ก | 20lj89 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE 71-3N6-8F Coupler Nipple 1 / 2-14 1/2 Inch Body Steel | AF6WRK 20LJ89

SNAP-TITE 71-3N6-8F จุกนมข้อต่อ 1/2-14 ตัวถังเหล็ก 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF6WRK รุ่น: 71-3N6-8Fข้ามอ้างอิง: 20LJ89
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
฿2,807 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนม Coupler ไฮดรอลิก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อกบช
เสร็จสิ้นสังกะสี
อัตราการไหล12 GPM
ความยาว2 37 / 64 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน10,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อเหล็ก
ขนาดเกลียว1 / 2 "-14
การออกแบบวาล์วล้างหน้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)3.34
ความยาวเรือ (ซม.)11.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8481803090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลความยาวแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุซีลการออกแบบวาล์วราคา
SNAP-TITE PEAN8-8F Coupler Nipple 1 / 2-14 Body Steel | AF6WBV 20LF67 พีน8-8Fเอฟเอ็นพีที240 กรัมต่อนาที-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿1,335
SNAP-TITE PHN8-8F Coupler Nipple 1 / 2-14 1/2 Inch Body Steel | AF6WDA 20LF95 PHN8-8Fเอฟเอ็นพีที14 กรัมต่อนาที1 23 / 32 "11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿652
SNAP-TITE PHN8-8M Coupler Nipple 1 / 2-14 1/2 Inch Body Steel | AF6WDB 20LF96 PHN8-8มม.ป.ท14 กรัมต่อนาที1 1 / 64 "11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿630
SNAP-TITE VEAN8-8F Coupler Nipple 1 / 2-14 1/2 Inch Body Steel | AF6WLG 20LH70 วีน8-8เอฟกบช14 กรัมต่อนาที2 3 / 32 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿2,387
SNAP-TITE VEAN8-8FV Coupler Nipple 1 / 2-14 Body Steel | AF6WLH 20LH71 วีน8-8เอฟวีเอฟเอ็นพีที14 กรัมต่อนาที-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FVitonก้าน฿3,244
SNAP-TITE VEAN8-8M Coupler Nipple 1 / 2-14 1/2 Inch Body Steel | AF6WLJ 20LH72 VEAN8-8 มกบช14 กรัมต่อนาที2 15 / 32 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿2,526
SNAP-TITE VHN8-8F Coupler Nipple 1 / 2-14 1/2 Inch Body Steel | AF6WNZ 20LJ33 VHN8-8Fกบช14 กรัมต่อนาที1 63 / 64 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿1,305

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE 71-3N6-8F จุกนมข้อต่อ 1/2-14 ตัวถังเหล็ก 1/2 นิ้ว
฿2,807 / หน่วย