Snap-tite Bvhc6-6m | ตัวข้อต่อ 3/8-18 ตัวทองเหลือง | 20lf30 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE BVHC6-6M Coupler Body 3 / 8-18 Body Brass | AF6WAR 20LF30

SNAP-TITE BVHC6-6M ตัวข้อต่อ 3/8-18 ตัวทองเหลือง

In Stock
รายการ: AF6WAR รุ่น: BVHC6-6Mอ้างอิงข้าม: 20LF30
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
฿2,461 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเหล็กสแตนเลส 440
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อม.ป.ท
เสร็จสิ้นที่ราบ
อัตราการไหล35 กรัมต่อนาที
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน2250 PSI
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ประเภทซีลBuna N.
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อทองเหลือง
ขนาดเกลียว3 / 8 "-18
การออกแบบวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)3.34
ความยาวเรือ (ซม.)11.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8481801095

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุซีลประเภทซีลราคา
SNAP-TITE BVEAC6-6F ตัวต่อ 3 / 8-18 ตัวทองเหลือง | AF6VZQ 20LF06 BVEAC6-6Fเอฟเอ็นพีที7.2 กรัมต่อนาที1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา FดีBuna N.฿8,544
SNAP-TITE BVEAC6-6M Coupler Body 3 / 8-18 Body Brass | AF6VZR 20LF07 BVEAC6-6Mม.ป.ท27 กรัมต่อนาที1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา FดีBuna N.฿5,765
SNAP-TITE BVHC6-6F Coupler Body 3 / 8-18 Body Brass | AF6WAP 20LF 28 BVHC6-6Fเอฟเอ็นพีที72 กรัมต่อนาที2250 PSI-40 องศาถึง 200 องศา FดีBuna N.฿2,369
SNAP-TITE BVHC6-6FV Coupler Body 3 / 8-18 Body Brass | AF6WAQ 20LF 29 BVHC6-6FVเอฟเอ็นพีที25 กรัมต่อนาที2250 PSI-20 องศาถึง 375 องศา FVitonViton฿2,648

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE BVHC6-6M ตัวข้อต่อ 3/8-18 ตัวทองเหลือง
฿2,461 / หน่วย