Snap-tite Bvhn4-4fv | จุกนมข้อต่อ 1/4-18 ตัวทองเหลือง | 20lf45 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE BVHN4-4FV Coupler Nipple 1 / 4-18 Body Brass | AF6WBH 20LF 45

SNAP-TITE BVHN4-4FV ข้อต่อ นิปเปิล 1/4-18 ตัวทองเหลือง

In Stock
รายการ: AF6WBH รุ่น: BVHN4-4FVอ้างอิงข้าม: 20LF45
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
฿1,432 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนม Coupler ไฮดรอลิก
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
เสร็จสิ้นที่ราบ
อัตราการไหล110 กรัมต่อนาที
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน2250 PSI
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-20 องศาถึง 375 องศา F
วัสดุซีลViton
ประเภทซีลViton
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อทองเหลือง
ขนาดเกลียว1 / 4 "-18
UPC994141887180
การออกแบบวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.34
ความยาวเรือ (ซม.)11.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8481801095

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุซีลประเภทซีลราคา
SNAP-TITE BVHN4-4F Coupler Nipple 1 / 4-18 Body Brass | AF6WBG 20LF44 BVHN4-4Fเอฟเอ็นพีที70 กรัมต่อนาที-40 องศาถึง 200 องศา FดีBuna N.฿1,259
SNAP-TITE BVHN4-4M Coupler Nipple 1 / 4-18 Body Brass | AF6WBJ 20LF46 BVHN4-4มม.ป.ท110 กรัมต่อนาที-40 องศาถึง 200 องศา FดีBuna N.฿1,324
SNAP-TITE BVHN4-4MV Coupler Nipple 1 / 4-18 Body Brass | AF6WBK 20LF47 BVHN4-4MVม.ป.ท13 กรัมต่อนาที-20 องศาถึง 375 องศา FVitonViton฿1,460

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE BVHN4-4FV ข้อต่อ นิปเปิล 1/4-18 ตัวทองเหลือง
฿1,432 / หน่วย