Snap-tite S71-3c4-4f | 20lh21 ตัวข้อต่อไฮดรอลิก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE S71-3C4-4F ตัวต่อ 1 / 4-18 1/4 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WJD 20LH21

SNAP-TITE S71-3C4-4F ตัวข้อต่อ 1/4-18 1/4 นิ้ว ตัวเครื่อง สแตนเลส 316

In Stock
รายการ: AF6WJD รุ่น: S71-3C4-4Fอ้างอิงไขว้: 20LH21
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
฿15,266 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเหล็กสแตนเลส 316
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดตัว1 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อกบช
เสร็จสิ้นที่ราบ
อัตราการไหล5 กรัมต่อนาที
ความยาว1 31 / 32 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดเกลียว1 / 4 "-18
การออกแบบวาล์วล้างหน้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17
ความสูงของเรือ (ซม.)3.34
ความยาวเรือ (ซม.)11.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8481803090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลความยาวแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุซีลการออกแบบวาล์วราคา
SNAP-TITE SPEAC4-4F ตัวต่อ 1 / 4-18 1/4 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WDY 20LG 17 SPEC4-4Fกปปส3.8 กรัมต่อนาที1 21 / 64 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿4,905
SNAP-TITE SPHC4-4F ตัวต่อ 1 / 4-18 1/4 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WEJ 20LG27 เอสพีเอชซี4-4เอฟเอฟเอ็นพีเอส3.8 กรัมต่อนาที1 11 / 32 "10,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿3,903
SNAP-TITE SPHC4-4FV Coupler Body 1 / 4-18 Body 316 Stainless Steel | AF6WEK 20LG 28 SPHC4-4FVเอฟเอ็นพีที3.8 กรัมต่อนาที-10,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿4,040
SNAP-TITE SVEAC4-4F ตัวต่อ 1 / 4-18 1/4 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WFF 20LG48 SVEAC4-4Fกปปส3.8 กรัมต่อนาที1 39 / 64 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿7,683
SNAP-TITE SVEAC4-4FV Coupler Body 1 / 4-18 Body 316 Stainless Steel | AF6WFG 20LG49 SVEAC4-4FVเอฟเอ็นพีที3.8 กรัมต่อนาที-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FVitonก้าน฿9,973
SNAP-TITE SVEAC4-4M ตัวต่อ 1 / 4-18 ตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WFH 20LG50 SVEAC4-4Mม.ป.ท3.8 กรัมต่อนาที-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿8,220
ตัวข้อต่อ SNAP-TITE SVHC4-4F, 1/4 นิ้ว, สแตนเลส 316, 5000 PSI | AF6WGH 20LG73 SVHC4-4Fเอฟเอ็นพีเอส3.8 กรัมต่อนาที1 21 / 32 "5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿6,107

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE S71-3C4-4F ตัวข้อต่อ 1/4-18 1/4 นิ้ว ตัวเครื่อง สแตนเลส 316
฿15,266 / หน่วย