Snap-tite S71-3c6-6f | 20lh25 ตัวข้อต่อไฮดรอลิก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE S71-3C6-6F ตัวต่อ 3 / 8-18 3/8 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WJH 20LH25

SNAP-TITE S71-3C6-6F ตัวข้อต่อ 3/8-18 3/8 นิ้ว ตัวเครื่อง สแตนเลส 316

In Stock
รายการ: AF6WJH รุ่น: S71-3C6-6Fอ้างอิงไขว้: 20LH25
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
฿18,226 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเหล็กสแตนเลส 316
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดตัว3 / 8 "
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีเอส
เสร็จสิ้นที่ราบ
อัตราการไหล12 GPM
ความยาว2 23 / 64 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดเกลียว3 / 8 "-18
UPC994138482596
การออกแบบวาล์วล้างหน้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8481803090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลความยาวแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุซีลการออกแบบวาล์วราคา
SNAP-TITE SPHC6-6F ตัวต่อ 3 / 8-18 3/8 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WEL 20LG29 เอสพีเอชซี6-6เอฟเอฟเอ็นพีเอส7.2 กรัมต่อนาที1.5 "8000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿4,495
SNAP-TITE SPHC6-6FV Coupler Body 3 / 8-18 Body 316 Stainless Steel | AF6WEM 20LG30 SPHC6-6FVเอฟเอ็นพีที7.2 กรัมต่อนาที-8000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿4,672
SNAP-TITE SVEAC6-6F Coupler Body 3 / 8-18 Body 316 Stainless Steel | AF6WFJ 20LG51 SVEAC6-6Fเอฟเอ็นพีที5 กรัมต่อนาที-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿10,739
SNAP-TITE SVHC6-6F ตัวต่อ 3 / 8-18 3/8 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WGM 20LG77 SVHC6-6Fเอฟเอ็นพีเอส5 กรัมต่อนาที1 29 / 32 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿8,258
SNAP-TITE SVHC6-6FV Coupler Body 3 / 8-18 Body 316 Stainless Steel | AF6WGN 20LG78 SVHC6-6FVเอฟเอ็นพีที5 กรัมต่อนาที-4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FVitonก้าน฿8,245
SNAP-TITE SVHC6-6M ตัวต่อ 3 / 8-18 3/8 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WGP 20LG79 SVHC6-6Mม.ป.ท5 กรัมต่อนาที2 13 / 64 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿7,995
SNAP-TITE SVHC6-6MV Coupler Body 3 / 8-18 Body 316 Stainless Steel | AF6WGQ 20LG80 SVHC6-6MVม.ป.ท5 กรัมต่อนาที-4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FVitonก้าน฿8,104

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE S71-3C6-6F ตัวข้อต่อ 3/8-18 3/8 นิ้ว ตัวเครื่อง สแตนเลส 316
฿18,226 / หน่วย