Snap-tite S71-3n16-16ef | 20lh34 จุกนมข้อต่อไฮดรอลิก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE S71-3N16-16EF จุกนม 1-5 / 16-12 1 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WJT 20LH34

SNAP-TITE S71-3N16-16EF จุกนม 1-5/16-12 ตัวเรือน 1 นิ้ว สแตนเลส 316

In Stock
รายการ: AF6WJT รุ่น: S71-3N16-16EFอ้างอิงไขว้: 20LH34
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
฿23,517 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนม Coupler ไฮดรอลิก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดตัว1"
ประเภทการเชื่อมต่อUNF
เสร็จสิ้นที่ราบ
อัตราการไหล60 กรัมต่อนาที
ความยาว3 15 / 64 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดเกลียว1-5 / 16 "-12
การออกแบบวาล์วล้างหน้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.81
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8481803090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเกลียวขนาดตัวประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลความยาวแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุซีลราคา
SNAP-TITE S71-3N12-12EF จุกนม 1-1 / 16-12 3/4 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WJN 20LH30 S71-3N12-12EF1-1 / 16 "-123 / 4 "UNF40 กรัมต่อนาที2 31 / 32 "5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดี฿16,955
SNAP-TITE S71-3N12-12EFV Coupler Nipple 1-1 / 16-12 Body 316 Stainless Steel | AF6WJP 20LH31 S71-3N12-12EFV1-1 / 16 "-12-ศอส40 กรัมต่อนาที-5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FViton฿21,908
SNAP-TITE S71-3N16-16EFV Coupler Nipple 1-5 / 16-12 Body 316 Stainless Steel | AF6WJU 20LH35 S71-3N16-16EFV1-5 / 16 "-12-ศอส60 กรัมต่อนาที-4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FViton฿27,020
SNAP-TITE S71-3N16-20EF จุกนม 1-5 / 8-12 1 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WJX 20LH38 S71-3N16-20EF1-5 / 8 "-121"UNF60 กรัมต่อนาที3 15 / 64 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดี฿28,624
SNAP-TITE S71-3N4-4EF จุกนม 9 / 16-18 1/4 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WJY 20LH39 S71-3N4-4EF9 / 16 "-181 / 4 "UNF5 กรัมต่อนาที1 27 / 32 "5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดี฿8,955
SNAP-TITE S71-3N6-6EF จุกนม 3 / 4-16 3/8 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WKB 20LH42 S71-3N6-6EF3 / 4 "-163 / 8 "UNF12 GPM2 21 / 64 "5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดี฿10,131
SNAP-TITE S71-3N6-6EFV Coupler Nipple 3 / 4-16 Body 316 Stainless Steel | AF6WKC 20LH 43 S71-3N6-6EFV3 / 4 "-16-ศอส12 GPM-5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FViton฿9,757

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE S71-3N16-16EF จุกนม 1-5/16-12 ตัวเรือน 1 นิ้ว สแตนเลส 316
฿23,517 / หน่วย