สแนปไทต์ S71-3n16-16f | จุกนม 1-11-1/2 ตัวเครื่อง 1 นิ้ว 316 Stainless Steel | 20lh36 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE S71-3N16-16F จุกนม 1-11-1 / 2 1 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WJV 20LH36

SNAP-TITE S71-3N16-16F จุกนม 1-11-1/2 ตัวเรือน 1 นิ้ว สแตนเลส 316

In Stock
รายการ: AF6WJV รุ่น: S71-3N16-16Fอ้างอิงไขว้: 20LH36
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
฿19,140 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนม Coupler ไฮดรอลิก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดตัว1"
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีเอส
เสร็จสิ้นที่ราบ
อัตราการไหล60 กรัมต่อนาที
ความยาว3 15 / 64 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดเกลียว1 "-11-1 / 2
การออกแบบวาล์วล้างหน้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.73
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.34
รหัส HS8481803090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุซีลการออกแบบวาล์วราคา
SNAP-TITE SVHN16-16FV Coupler Nipple 1-11-1 / 2 Body 316 Stainless Steel | AF6WHA 20LG89 SVHN16-16FVเอฟเอ็นพีที35 กรัมต่อนาที2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FVitonก้าน฿19,596

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE S71-3N16-16F จุกนม 1-11-1/2 ตัวเรือน 1 นิ้ว สแตนเลส 316
฿19,140 / หน่วย