Snap-tite Sh71-3c16-16f | ตัวต่อไฮดรอลิก 20lf98 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE SH71-3C16-16F Coupler Body 1-11-1 / 2 1 Inch Body Hp Stainless Steel | AF6WDD 20LF98

SNAP-TITE SH71-3C16-16F ตัวต่อ 1-11-1 / 2 ตัว Hp สแตนเลสขนาด 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF6WDD รุ่น: SH71-3C16-16Fอ้างอิงข้าม: 20LF98
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
฿190,804 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเซรามิค
วัสดุของตัวเครื่องสแตนเลส HP
ขนาดตัว1"
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีเอส
เสร็จสิ้นที่ราบ
อัตราการไหล60 กรัมต่อนาที
ความยาว3 21 / 64 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อสแตนเลส HP
ขนาดเกลียว1 "-11-1 / 2
การออกแบบวาล์วล้างหน้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8481803090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเกลียววัสดุแบริ่งวัสดุของตัวเครื่องการออกแบบวาล์วประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยราคา
SNAP-TITE BVHC16-16F ตัวต่อ 1-11-1 / 2 ตัวทองเหลือง | AF6WAD 20LF18 BVHC16-16F1 "-11-1 / 2เหล็กสแตนเลส 440ทองเหลืองก้านเอฟเอ็นพีที3.8 กรัมต่อนาที1750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา F฿8,710
SNAP-TITE BVHC20-20F ตัวต่อ 1-1 / 4-11-1 / 2 ตัวทองเหลือง | AF6WAG 20LF21 BVHC20-20F1-1/4"-11-1/2เหล็กสแตนเลส 440ทองเหลืองก้านเอฟเอ็นพีที5 กรัมต่อนาที350 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา F฿18,951
SNAP-TITE BVHC24-24F ตัวต่อ 1-1 / 2-11-1 / 2 ตัวทองเหลือง | AF6WAH 20LF 22 BVHC24-24F1-1/2"-11-1/2เหล็กสแตนเลส 440ทองเหลืองก้านเอฟเอ็นพีที5 กรัมต่อนาที350 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา F฿25,797
SNAP-TITE SVHC24-24FV Coupler Body 1-1 / 2-11-1 / 2 Body 316 Stainless Steel | AF6WGD 20LG69 SVHC24-24FV1-1/2"-11-1/2เหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 316ก้านเอฟเอ็นพีที72 กรัมต่อนาที1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา F฿59,511

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE SH71-3C16-16F ตัวต่อ 1-11-1 / 2 ตัว Hp สแตนเลสขนาด 1 นิ้ว
฿190,804 / หน่วย