Snap-tite Sh71-3n16-16f | 20lg07 จุกนมข้อต่อไฮดรอลิก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE SH71-3N16-16F Coupler Nipple 1-11-1 / 2 1 Inch Body Hp Stainless Steel | AF6WDM 20LG07

SNAP-TITE SH71-3N16-16F จุกนมข้อต่อ 1-11-1 / 2 1 นิ้ว Body Hp Stainless Steel

In Stock
รายการ: AF6WDM รุ่น: SH71-3N16-16Fข้ามอ้างอิง: 20LG07
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
฿80,103 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนม Coupler ไฮดรอลิก
วัสดุของตัวเครื่องสแตนเลส HP
ขนาดตัว1"
ประเภทการเชื่อมต่อกปปส
เสร็จสิ้นที่ราบ
อัตราการไหล60 กรัมต่อนาที
ความยาว3 15 / 64 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อสแตนเลส HP
ขนาดเกลียว1 "-11-1 / 2
การออกแบบวาล์วล้างหน้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.34
รหัส HS8481803090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการออกแบบวาล์ววัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุซีลขนาดเกลียวราคา
SNAP-TITE BVHN16-16F Coupler Nipple 1-11-1 / 2 Body Brass | AF6WBA 20LF38 BVHN16-16Fก้านทองเหลืองเอฟเอ็นพีที13 กรัมต่อนาที1750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดี1 "-11-1 / 2฿5,474
SNAP-TITE BVHN20-20F Coupler Nipple 1-1 / 4-11-1 / 2 Body Brass | AF6WBD 20LF41 BVHN20-20Fก้านทองเหลืองเอฟเอ็นพีที27 กรัมต่อนาที350 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดี1-1/4"-11-1/2฿12,588
SNAP-TITE BVHN24-24F Coupler Nipple 1-1 / 2-11-1 / 2 Body Brass | AF6WBE 20LF42 BVHN24-24Fก้านทองเหลืองเอฟเอ็นพีที40 กรัมต่อนาที350 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดี1-1/2"-11-1/2฿18,244
SNAP-TITE SH71-3N16-16FV Coupler Nipple 1-11-1 / 2 Body Hp Stainless Steel | AF6WDN 20LG08 SH71-3N16-16FVล้างหน้าสแตนเลส HPเอฟเอ็นพีที60 กรัมต่อนาที7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FViton1 "-11-1 / 2฿78,185
SNAP-TITE SVHN20-20FV Coupler Nipple 1-1 / 4-11-1 / 2 Body 316 Stainless Steel | AF6WHD 20LG 92 SVHN20-20FVก้านเหล็กสแตนเลส 316เอฟเอ็นพีที55 กรัมต่อนาที1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FViton1-1/4"-11-1/2฿29,080
SNAP-TITE SVHN24-24FV Coupler Nipple 1-1 / 2-11-1 / 2 Body 316 Stainless Steel | AF6WHG 20LG95 SVHN24-24FVก้านเหล็กสแตนเลส 316เอฟเอ็นพีที72 กรัมต่อนาที1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FViton1-1/2"-11-1/2฿42,961

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE SH71-3N16-16F จุกนมข้อต่อ 1-11-1 / 2 1 นิ้ว Body Hp Stainless Steel
฿80,103 / หน่วย