Snap-tite Sh71-3n6-6ef | 20lg11 จุกนมข้อต่อไฮดรอลิก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE SH71-3N6-6EF Coupler Nipple 3 / 4-16 3/8 Inch Body Hp Stainless Steel | AF6WDR 20LG11

SNAP-TITE SH71-3N6-6EF จุกนมข้อต่อ 3/4-16 3/8 นิ้ว Body Hp Stainless Steel

In Stock
รายการ: AF6WDR รุ่น: SH71-3N6-6EFข้ามอ้างอิง: 20LG11
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
฿32,820 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนม Coupler ไฮดรอลิก
วัสดุของตัวเครื่องสแตนเลส HP
ขนาดตัว3 / 8 "
ประเภทการเชื่อมต่อUNF
เสร็จสิ้นที่ราบ
อัตราการไหล12 GPM
ความยาว2 21 / 64 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน10,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อสแตนเลส HP
ขนาดเกลียว3 / 4 "-16
การออกแบบวาล์วล้างหน้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)3.34
ความยาวเรือ (ซม.)11.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8481803090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุซีลราคา
SNAP-TITE SH71-3N8-8EFV Coupler Nipple 3 / 4-16 Body Hp Stainless Steel | AF6WDV 20LG 14 SH71-3N8-8EFVศอส20 กรัมต่อนาที-20 องศาถึง 375 องศา FViton฿36,843

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE SH71-3N6-6EF จุกนมข้อต่อ 3/4-16 3/8 นิ้ว Body Hp Stainless Steel
฿32,820 / หน่วย