Snap-tite Sphc24-24f | ตัวต่อไฮดรอลิก 20lg25 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE SPHC24-24F ตัว 1-1 / 2-11-1 / 2 1-1 / 2 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WEG 20LG25

SNAP-TITE SPHC24-24F ตัวเครื่อง 1-1/2-11-1/2 ตัวเครื่อง 1-1/2 นิ้ว สแตนเลส 316

In Stock
รายการ: AF6WEG รุ่น: SPHC24-24Fข้ามอ้างอิง: 20LG25
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
฿34,027 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเหล็กสแตนเลส 316
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดตัว1.5 "
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
เสร็จสิ้นที่ราบ
อัตราการไหล110 กรัมต่อนาที
ความยาว2 37 / 64 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ปิดไม่
วัสดุแขนเสื้อเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดเกลียว1-1/2"-11-1/2
การออกแบบวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.01
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS7307290090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราการไหลความยาวแม็กซ์ ความดันราคา
SNAP-TITE SVHC24-24F ตัว 1-1 / 2-11-1 / 2 1-1 / 2 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WGC 20LG68 SVHC24-24F72 กรัมต่อนาที3 17 / 64 "1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿50,274

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE SPHC24-24F ตัวเครื่อง 1-1/2-11-1/2 ตัวเครื่อง 1-1/2 นิ้ว สแตนเลส 316
฿34,027 / หน่วย