Snap-tite Sphc32-32f | ตัวต่อไฮดรอลิก 20lg26 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE SPHC32-32F Coupler Body 2-11-1 / 2 2 Inch Body 316 Stainless Steel | AF6WEH 20LG 26

SNAP-TITE SPHC32-32F ตัวต่อ 2-11-1 / 2 ตัว 2 นิ้ว 316 สแตนเลส

In Stock
รายการ: AF6WEH รุ่น: SPHC32-32Fข้ามอ้างอิง: 20LG26
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
฿39,823 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเหล็กสแตนเลส 316
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดตัว2"
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
เสร็จสิ้นที่ราบ
อัตราการไหล240 กรัมต่อนาที
ความยาว2 31 / 64 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ปิดไม่
วัสดุแขนเสื้อเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดเกลียว2 "-11-1 / 2
การออกแบบวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.62
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.34
รหัส HS7307290090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราการไหลความยาวแม็กซ์ ความดันราคา
SNAP-TITE SVHC32-32F Coupler Body 2-11-1 / 2 2 Inch Body 316 Stainless Steel | AF6WGE 20LG70 SVHC32-32F180 กรัมต่อนาที3 59 / 64 "500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿95,593

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE SPHC32-32F ตัวต่อ 2-11-1 / 2 ตัว 2 นิ้ว 316 สแตนเลส
฿39,823 / หน่วย