Snap-tite Svhc16-16f | ตัวต่อไฮดรอลิก 20lg63 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE SVHC16-16F Coupler Body 1-11-1 / 2 1 Inch Body 316 Stainless Steel | AF6WFX 20LG63

SNAP-TITE SVHC16-16F ตัวต่อ 1-11-1 / 2 ตัว 1 นิ้ว 316 สแตนเลส

In Stock
รายการ: AF6WFX รุ่น: SVHC16-16Fข้ามอ้างอิง: 20LG63
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
฿20,428 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเหล็กสแตนเลส 316
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดตัว1"
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีเอส
เสร็จสิ้นที่ราบ
อัตราการไหล35 กรัมต่อนาที
ความยาว2 43 / 64 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดเกลียว1 "-11-1 / 2
UPC993268452189
การออกแบบวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)3.34
ความยาวเรือ (ซม.)11.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8481803090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลความยาวแม็กซ์ ความดันการออกแบบวาล์วราคา
SNAP-TITE SPHC16-16F Coupler Body 1-11-1 / 2 Body 316 Stainless Steel | AF6WEE 20LG 23 เอสพีเอชซี16-16เอฟเอฟเอ็นพีที25 กรัมต่อนาที-4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วก้าน฿12,021
SNAP-TITE SVHC16-16M Coupler Body 1-11-1 / 2 1 Inch Body 316 Stainless Steel | AF6WFZ 20LG65 SVHC16-16Mม.ป.ท35 กรัมต่อนาที3 7 / 32 "2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วก้าน฿23,460
SNAP-TITE S71-3C16-16F ตัวต่อ 1-11-1 / 2 1 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WHY 20LH16 S71-3C16-16Fเอฟเอ็นพีเอส60 กรัมต่อนาที3 21 / 64 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วล้างหน้า฿47,609

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE SVHC16-16F ตัวต่อ 1-11-1 / 2 ตัว 1 นิ้ว 316 สแตนเลส
฿20,428 / หน่วย