Snap-tite Svhc8-8f | ตัวต่อไฮดรอลิก 20lg81 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE SVHC8-8F ตัวต่อ 1 / 2-14 1/2 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WGR 20LG81

SNAP-TITE SVHC8-8F ตัวข้อต่อ 1/2-14 1/2 นิ้ว ตัวเครื่อง สแตนเลส 316

In Stock
รายการ: AF6WGR รุ่น: SVHC8-8Fข้ามอ้างอิง: 20LG81
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
฿10,153 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเหล็กสแตนเลส 316
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดตัว1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีเอส
เสร็จสิ้นที่ราบ
อัตราการไหล14 กรัมต่อนาที
ความยาว2 3 / 32 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน3750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุซีลดี
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดเกลียว1 / 2 "-14
UPC999571908009
การออกแบบวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)3.34
ความยาวเรือ (ซม.)11.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8481803090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลความยาวแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุซีลการออกแบบวาล์วราคา
SNAP-TITE SPHC8-8F ตัวต่อ 1 / 2-14 1/2 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WEN 20LG31 เอสพีเอชซี8-8เอฟเอฟเอ็นพีเอส14 กรัมต่อนาที1.625 "8000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿5,745
SNAP-TITE SPHC8-8FV Coupler Body 1 / 2-14 Body 316 Stainless Steel | AF6WEP 20LG 32 SPHC8-8FVเอฟเอ็นพีที14 กรัมต่อนาที-8000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿6,064
SNAP-TITE SVEAC8-8F ตัวต่อ 1 / 2-14 1/2 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WFK 20LG52 SVEAC8-8Fเอฟเอ็นพีเอส14 กรัมต่อนาที-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿13,658
SNAP-TITE SVEAC8-8M ตัวต่อ 1 / 2-14 1/2 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WFL 20LG 53 SVEAC8-8Mเอฟเอ็นพีเอส14 กรัมต่อนาที2 15 / 32 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿16,062
SNAP-TITE SVHC8-8FV Coupler Body 1 / 2-14 Body 316 Stainless Steel | AF6WGT 20LG82 SVHC8-8FVเอฟเอ็นพีที14 กรัมต่อนาที-3750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FVitonก้าน฿11,608
SNAP-TITE SVHC8-8M ตัวต่อ 1 / 2-14 1/2 นิ้วตัวเรือนสแตนเลส 316 | AF6WGU 20LG83 SVHC8-8Mม.ป.ท14 กรัมต่อนาที2 37 / 64 "3570 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดีก้าน฿12,648
SNAP-TITE SVHC8-8MV ตัวต่อ 1/2-14 ตัว 316 สแตนเลส | AF6WGV 20LG84 SVHC8-8MVม.ป.ท14 กรัมต่อนาที-3750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FVitonก้าน฿13,113

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE SVHC8-8F ตัวข้อต่อ 1/2-14 1/2 นิ้ว ตัวเครื่อง สแตนเลส 316
฿10,153 / หน่วย