Snap-tite Vhc12-12efv | ตัว 1-1/16-12 3/4 นิ้ว ตัวเหล็ก | 20lh73 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SNAP-TITE VHC12-12EFV บอดี้ 1-1 / 16-12 3/4 นิ้วเหล็ก | AF6WLK 20LH73

SNAP-TITE VHC12-12EFV บอดี้ 1-1/16-12 บอดี้เหล็ก 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF6WLK รุ่น: VHC12-12EFVอ้างอิงไขว้: 20LH73
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
฿5,479 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุแบริ่งเหล็กสแตนเลส 440
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว3 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อUNF
เสร็จสิ้นสังกะสี
อัตราการไหล25 กรัมต่อนาที
ความยาว2 59 / 64 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ ความดัน3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-20 องศาถึง 375 องศา F
วัสดุซีลViton
ปิดใช่
วัสดุแขนเสื้อเหล็ก
ขนาดเกลียว1-1 / 16 "-12
การออกแบบวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8481803090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุซีลขนาดเกลียวราคา
SNAP-TITE VHC12-12EMV Coupler Body 1-1 / 16-12 Body Steel | AF6WLM 20LH75 VHC12-12EMVมส25 กรัมต่อนาที3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FViton1-1 / 16 "-12฿4,338
SNAP-TITE VHC8-8EMV Coupler Body 3 / 4-16 Body Steel | AF6WMR 20LJ03 VHC8-8EMVมส14 กรัมต่อนาที4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 375 องศา FViton3 / 4 "-16฿3,496
SNAP-TITE VPHC12-12EF บอดี้ 1-1 / 16-12 3/4 นิ้วเหล็ก | AF6WPK 20LJ43 VPHC12-12EFศอส25 กรัมต่อนาที3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 200 องศา Fดี1-1 / 16 "-12฿7,190

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SNAP-TITE VHC12-12EFV บอดี้ 1-1/16-12 บอดี้เหล็ก 3/4 นิ้ว
฿5,479 / หน่วย